ホンダ リード [50cc] 1988-97年式 ブレーキパッド Vesrah製

AF20 NH50

ホンダ リード [50cc] 1988-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF20 原動機型式 AF20E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF20 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 2PR TL 3.50 - 10 2PR TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,750
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA/BPR7HS 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 AF20 1000001 ~ 1073211 リード50フルモデルチェンジ。
・フルエアロボディ
・前後トルネードホイール
・メットインスペース装備(現行初期型)
1992 ~ 1992 AF20 1100001 ~ 1113234 グラフィック&カラー変更
・スターライトブルー/メタリック
・ブラックグリーン/メタリック
1993 ~ 1997 AF20 1200001 ~ グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-144/2JL 1セット 06435-GAA-405 SL230 1999-2003年式:リアに使用 HONDA/CB50(97年式)R、HONDA/CB50R(04年式)R、HONDA/CRM50(88-92年式)R、HONDA/CRM50(93年式)R、HONDA/CRM50(94-97年式)R、HONDA/NH50(94年式)F、HONDA/NH50(88-92年式)F、HONDA/NSB50(91年式)R、HONDA/NSB50(93-97年式)R、HONDA/NSR50(88-92年式)R、HONDA/CRM50(93年式)R、HONDA/CRM50(94-97年式)R、HONDA/NH50(94年式)F、HONDA/NH50(88-92年式)F、HONDA/NSB50(91年式)R、HONDA/NSB50(93-97年式)R、HONDA/NSR50(88-92年式)R、HONDA/NSR50(93-99年式)R、HONDA/NSR50(87年式)R、HONDA/NSR50(04年式)R、HONDA/SRX50(96-97年式)F、HONDA/SRX50(98年式)F、HONDA/XR50M(05-07年式)R、HONDA/XZ50(09-16年式)R、HONDA/CRM75(90年式)R、HONDA/NS-1(92年式)R、HONDA/CRM80(89年式)R、HONDA/CRM80(93-97年式)R、HONDA/NSR80(88-92年式)R、HONDA/NSR80(93-99年式)R、HONDA/NSR80R(87年式)R、HONDA/NH90(88-92年式)F、HONDA/NH90(90年式)F、HONDA/SRX90(96年式)F、HONDA/NSF100(06-14年式)R、HONDA/XR100(05-08年式)R、HONDA/XZ100(09-16年式)R、HONDA/CRF230L(08-15年式)R、HONDA/CRF230M(09年式)R、HONDA/SL230(98年式)R、HONDA/SL230(97年式)R、HONDA/SL230(99-04年式)R、HONDA/XR230(05-10年式)R、HONDA/XR440R(00年式)R、HONDA/XR440R(01-03年式)R、HONDA/XR600R(91-92年式)R、SUZUKI/RM125(06年式)R、SUZUKI/RM250(06年式)R、YAMAHA/WR125(98年式)R、KAWASAKI/KLX250(08-15年式)R、KAWASAKI/KLX250(16年式)R、KAWASAKI/KLX250(09-10年式)R、KAWASAKI/KLX250(12-15年式)R、KAWASAKI/KLX250S(11-13年式)R、KAWASAKI/KLX250S(14-15年式)R、DAELIM/Besbi 125(08-13年式)F、GAS GAS/EC125(03-09年式)R、GAS GAS/EC125(01-02年式)R、GAS GAS/MC125(03年式)R、GAS GAS/MX125(05-08年式)R、GAS GAS/EC200(00-09年式)R、GAS GAS/MC250(00-01年式)R、GAS GAS/MX250(04-08年式)R、GAS GAS/EC300(01-09年式)R、GAS GAS/450 Fse(03年式)R、GAS GAS/EC450(09年式)R、GAS GAS/FSE450(05-08年式)R、JINCHENG/JC125(97年式)F、KYMCO/Cobra Cross(00-06年式)F、KYMCO/Cobra Racer(00-06年式)F、KYMCO/CX50 Super(94-97年式)F、KYMCO/K 12 Sport 50 (SE10CA)(95-00年式)F、KYMCO/KB 50 (SE10CA)(95-00年式)F、KYMCO/Looping 50(98年式)F、KYMCO/Scout 50(95年式)F、KYMCO/Sniper 50(93年式)F、KYMCO/Sniper 50 DD(94-96年式)F、KYMCO/Top boy 50(97-05年式)F、KYMCO/ZX 12(06年式)F、KYMCO/ZX 50(02-06年式)F、KYMCO/KB100(97-00年式)F、KYMCO/Top Boy 100(97年式)F、MOTOR UNION/JC125(98年式)F、PEUGEOT/SV50(93年式)F、PEUGEOT/SV80(94年式)F、PEUGEOT/SV80(93年式)F、PEUGEOT/SV125(96年式)F、PEUGEOT/SV125(93年式)F、TM/250(01-02年式)R

2. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-144/2 1セット 06435-GAA-405 HONDA/CB50(97年式)R、HONDA/CB50R(04年式)R、HONDA/CRM50(88-92年式)R、HONDA/CRM50(93年式)R、HONDA/CRM50(94-97年式)R、HONDA/NH50(94年式)F HONDA/CB50(97年式)R、HONDA/CB50R(04年式)R、HONDA/CRM50(88-92年式)R、HONDA/CRM50(93年式)R、HONDA/CRM50(94-97年式)R、HONDA/NH50(94年式)F、HONDA/NH50(88-92年式)F、HONDA/NSB50(91年式)R、HONDA/NSB50(93-97年式)R、HONDA/NSR50(88-92年式)R、HONDA/NSR50(93-99年式)R、HONDA/NSR50(87年式)R、HONDA/NSR50(04年式)R、HONDA/SRX50(96-97年式)F、HONDA/SRX50(98年式)F、HONDA/XR50M(05-07年式)R、HONDA/XZ50(09-16年式)R、HONDA/CRM75(90年式)R、HONDA/NS-1(92年式)R、HONDA/CRM80(89年式)R、HONDA/CRM80(93-97年式)R、HONDA/NSR80(88-92年式)R、HONDA/NSR80(93-99年式)R、HONDA/NSR80R(87年式)R、HONDA/NH90(88-92年式)F、HONDA/NH90(90年式)F、HONDA/SRX90(96年式)F、HONDA/NSF100(06-14年式)R、HONDA/XR100(05-08年式)R、HONDA/XZ100(09-16年式)R、HONDA/CRF230L(08-15年式)R、HONDA/CRF230M(09年式)R、HONDA/SL230(98年式)R、HONDA/SL230(97年式)R、HONDA/SL230(99-04年式)R、HONDA/XR230(05-10年式)R、HONDA/XR440R(00年式)R、HONDA/XR440R(01-03年式)R、HONDA/XR600R(91-92年式)R、SUZUKI/RM125(06年式)R、SUZUKI/RM250(06年式)R、YAMAHA/WR125(98年式)R、KAWASAKI/KLX250(08-15年式)R、KAWASAKI/KLX250(16年式)R、KAWASAKI/KLX250(09-10年式)R、KAWASAKI/KLX250(12-15年式)R、KAWASAKI/KLX250S(11-13年式)R、KAWASAKI/KLX250S(14-15年式)R、DAELIM/Besbi 125(08-13年式)F、GAS GAS/EC125(03-09年式)R、GAS GAS/EC125(01-02年式)R、GAS GAS/MC125(03年式)R、GAS GAS/MX125(05-08年式)R、GAS GAS/EC200(00-09年式)R、GAS GAS/MC250(00-01年式)R、GAS GAS/MX250(04-08年式)R、GAS GAS/EC300(01-09年式)R、GAS GAS/450 Fse(03年式)R、GAS GAS/EC450(09年式)R、GAS GAS/FSE450(05-08年式)R、JINCHENG/JC125(97年式)F、KYMCO/Cobra Cross(00-06年式)F、KYMCO/Cobra Racer(00-06年式)F、KYMCO/CX50 Super(94-97年式)F、KYMCO/K 12 Sport 50 (SE10CA)(95-00年式)F、KYMCO/KB 50 (SE10CA)(95-00年式)F、KYMCO/Looping 50(98年式)F、KYMCO/Scout 50(95年式)F、KYMCO/Sniper 50(93年式)F、KYMCO/Sniper 50 DD(94-96年式)F、KYMCO/Top boy 50(97-05年式)F、KYMCO/ZX 12(06年式)F、KYMCO/ZX 50(02-06年式)F、KYMCO/KB100(97-00年式)F、KYMCO/Top Boy 100(97年式)F、MOTOR UNION/JC125(98年式)F、PEUGEOT/SV50(93年式)F、PEUGEOT/SV80(94年式)F、PEUGEOT/SV80(93年式)F、PEUGEOT/SV125(96年式)F、PEUGEOT/SV125(93年式)F、TM/250(01-02年式)R

3. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-144/2SN 1セット 06435-GAA-405 ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ

戻る ページ 1 次へ