ホンダ X4 [1300cc] 1997-99年式 ブレーキパッド Metallico製

SC38 ■モデル名:CB1300DCV/W/X

ホンダ X4 [1300cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC38 原動機型式 SC38E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC38 - 1000001 ~ 1210000 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 190/60 ZR 17 78W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,330
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 530 リンク数 122 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 270
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,500 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 570 備考 スロットル:970/930 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)860
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
581
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 SC38 1000001 ~
1998 ~ 1999 SC38 1100001 ~ 燃料タンクエンブレム立体タイプに変更。
カラー変更
1998 ~ 1999 SC38 1200001 ~ 1998/11

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキパッド Metallico

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
Metallico ブレーキパッド 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。 基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、。セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)。初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。 鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
7523 1セット VTR1000F[ファイヤーストーム] (98-05) 、VFR750R[RC30] (87-91) 、X-4 (97-03) 、CBR900RR[ファイヤーブレイド] (92-95) 、BROS650[ブロス] (88-90) 、NR750 (92) 、CB900[ホーネット] (01-07) 、RVF400 [NC35] (94-96) 、VFR400R[NC30] (89-94)、 RVF750[RC45] (94) CB400 SUPER FOUR 1996-1996年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ