ホンダ ホーネット600 [600cc] 2000-01年式 ブレーキパッド CARBON LORRAINE製

PC34 S 国内モデル ■CB600F2Y

ホンダ ホーネット600 [600cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-PC34 原動機型式 PC25E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC34 - 1500001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,055
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク 780 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:805/810 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
467
レベル
(mm)
120
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 PC34 1500001 ~ 2000/3月
マルチリフレクターヘッドライト内蔵ハーフカウル装着。
エンジンはホーネット600と同。
国内排出ガス規制適合(エキゾーストエアインジェクションシステム2空気導入装置採用。
カラー設定
・フォースシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2711-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2711-C60 1セット [C55] レーシング/サーキット シンタードパッド

3. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,590 税込6,149
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2711-SBK 1セット [SBK5+] スーパースポーツ シンタードパッド

4. ブレーキパッド RX3 リア用 CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE ブレーキパッド RX3 リア用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カーボンロレーヌブレーキパッド [RX3]。街乗りからサーキットまで対応できる強い制動力とリニアなコントロール性、バイクの姿勢はリアブレーキングが重要です。・かんたんブレーキ。レバーを握っただけで効くから扱いやすい。・リア専用。専用設計でコントローラブル。一般道ではもちろん、レースユースまでカバー。。カーボンロレーヌブレーキパッドの特長。NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 種類 適合車種 主な適合車種
CL2296-RX 1セット シンタードメタル シンタードパッド CB1000SF(92-97) VTR1000F[ファイヤーストーム](97-06) CBR954RR[ファイヤーブレイド](98-03) CBR600RR(03-06) HORNET600[ホーネットPC34-PC36](98-06) CB400SF[NC39](04-) MT-01(07-) FZS1000 FAZER[フェザー](06) YZF-R1(04-) YZF-R6(03-08) CB400 SUPER FOUR 2004-2004年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ