ホンダ CBX125カスタム [125cc] 1984-92年式 ブレーキパッド

JC12 ■モデル名:CBX125CE/H/N

ホンダ CBX125カスタム [125cc] 1984-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JC12 原動機型式 JC11E 4st単気筒
フレームNo JC12 - 1000001 ~ 1203595 排気量 124
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 16 59P WT
バッテリー FB9-B(縦置) 全長 2,050
スプロケット
15 37 二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 785
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 123
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
138
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1991 JC12 1000001 ~ グラフィック&カラー変更
1984 ~ 1986 JC12 1000001 ~ 1005741 84STD(CBX250FE)のアメリカン仕様
角目1灯ヘッドライト、プルバックハンドル、段付シート、メガホンマフラー装備。
1992 ~ 1992 JC12 1200001 ~ 1203595 グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0103000 1セット(2枚) NS-1(91-92)_AC12_AC12-1000001~ NS50F AERO(87)_AC08_AC08-1200008~ NS50F AERO(88-89)_AC08_AC08-1300006~ NS50F AERO(90-)_AC08_AC08-1500001~ NS50F AERO(90-)_AC08_AC08-1500001~ NSR50 (87-92)_AC10_AC10-1000012~ MBX50 (82-83)_AC03_AC03-1000026~ MBX50 (84-85)_AC08_AC08-1000006~ MBX50 (86-)_AC08_AC08-1100001~ NSR80 (87-92)_HC06_HC06-1000002~ MBX80インテグラ (83-)_HC04_HC04-1000003~ CBX125カスタム(84-)_JC12_JC12-1000001~ CBX125F (84-88)_JC11_JC11-1000001~ CBX125S (85)_MC12_MC12-1000001~ MBX125F (83-)_JC10_JC10-1000018~ REBEL250(85-86)_MC13_MC13-1000001~ REBEL250(87)_MC13_MC13-1300001~ REBEL250(88-89)_MC13_MC13-1400001~ CBX250S (85)_MC12_MC12-1000001~ HONDA ストリートセラミック

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2621-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

3. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2621-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

4. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 802 1セット KM131 NSR50/80~'92、NS-1~'92 NS-1 1991-1992年式:フロントに使用 ホンダ

5. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-131 1セット 06455-KFL-305 HONDA/MBX50(83-86年式)F、HONDA/MBX50S(83年式)F、HONDA/NS50F(87-90年式)F、HONDA/NSB50(91年式)F、HONDA/NSR50(88-92年式)F HONDA/MBX50(83-86年式)F、HONDA/MBX50S(83年式)F、HONDA/NS50F(87-90年式)F、HONDA/NSB50(91年式)F、HONDA/NSR50(88-92年式)F、HONDA/NSR50(87年式)F、HONDA/NSR75FLL(88年式)F、HONDA/MB80(83年式)F、HONDA/MBX80(83年式)F、HONDA/MBX80DX(82年式)F、HONDA/NSR80(88-92年式)F、HONDA/NSR80R(87年式)F、HONDA/CBX125(88年式)F、HONDA/CBX125C(84-92年式)F、HONDA/CBX125F(84年式)F、HONDA/FS125(03-04年式)F、HONDA/MBX125(83-85年式)F、HONDA/CA250T(85-89年式)F、HONDA/CMX250C(85-87年式)F、HONDA/CMX250CD(85-87年式)F、ATK/GT250(11年式)F&R、ATK/GV250(11年式)F、ATK/GT650(11年式)F&R、ATK/GV650(11年式)F&R、BETA/R 150(10-14年式)F、CAGIVA/Mito50(99年式)F、DAELIM/City Ace 110(03-09年式)F、HYOSUNG/Comet 125(02年式)F、HYOSUNG/GT125(01-16年式)F&R、HYOSUNG/GT125(04-16年式)F&R、HYOSUNG/GT125(13-16年式)F&R、HYOSUNG/GT125R(06-16年式)F&R、HYOSUNG/GV125(02-16年式)F、HYOSUNG/RT125(02-06年式)F、HYOSUNG/RT125(07-16年式)F&R、HYOSUNG/RX 125(01-16年式)F、HYOSUNG/XRX 125(04-15年式)F、HYOSUNG/XRX 125(07-15年式)F、HYOSUNG/GT250 (06-15年式)F&R、HYOSUNG/GT250 Sport(04-06年式)F&R、HYOSUNG/GT250iR(13-14年式)F&R、HYOSUNG/GT250P(13-16年式)F&R、HYOSUNG/GT250R(06-16年式)F&R、HYOSUNG/GV250(01-15年式)F、HYOSUNG/GT650(06-14年式)F&R、HYOSUNG/GT650(07-16年式)F&R、HYOSUNG/GT650i(13-16年式)R、HYOSUNG/GT650i(15-16年式)R、HYOSUNG/GT650iR(13-14年式)R、HYOSUNG/GT650P(16年式)F&R、HYOSUNG/GT650R(05-15年式)F&R、HYOSUNG/GT650S(05-16年式)F&R、HYOSUNG/GT650TTC(07-16年式)F&R、HYOSUNG/GT650X(07-16年式)F&R、HYOSUNG/GV650(06-16年式)F&R、HYOSUNG/GV650(04-05年式)F、HYOSUNG/GV700C(06-09年式)F&R、HYOSUNG/ST700(10-16年式)R、HYOSUNG/ST700i(10-16年式)R、ITALJET/Bazooka(06年式)F&R、ITALJET/Grifton #59(06年式)F&R、KYMCO/Spike 100(00-06年式)F、KYMCO/Spike 110(03年式)F、KYMCO/Pulsar 125/CK 125 (Luxe)(99-06年式)F、KYMCO/Spike 125(03-06年式)F、MEGELLI/125M(08-15年式)F、MEGELLI/125R(08-15年式)F、MEGELLI/125S(08-14年式)F、RIEJU/RR50(96年式)F、SACHS/Mad Ass 50(09年式)F、SACHS/Mad Ass 125(10-11年式)F、SANYANG(SYM)/Wolf Legend(04-05年式)F、SANYANG(SYM)/MF180(03年式)F

6. ブレーキパッド spec03 Metallico

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
4営業日後以内
Metallico ブレーキパッド spec03 1セット
レビュー: 5.00(3)

【特長】SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
0312-spec03 1セット シンタードパッド XR100 MOTARD (05) 、NSR50 (93-) 、TZR50/RNSR80 (93-) 、NS-1DREAM50[ドリーム] 、Ninja250R[ニンジャ] (08) エリミネーター125 2001-2008年式:フロントに使用 41

7. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-131JL 1セット 06455-KFL-305 NS-1 1991-1992年式:フロントに使用 HONDA/MBX50(83-86年式)F、HONDA/MBX50S(83年式)F、HONDA/NS50F(87-90年式)F、HONDA/NSB50(91年式)F、HONDA/NSR50(88-92年式)F、HONDA/NSR50(87年式)F、HONDA/NSR75FLL(88年式)F、HONDA/MB80(83年式)F、HONDA/MBX80(83年式)F、HONDA/MBX80DX(82年式)F、HONDA/NSR80(88-92年式)F、HONDA/NSR80R(87年式)F、HONDA/CBX125(88年式)F、HONDA/CBX125C(84-92年式)F、HONDA/CBX125F(84年式)F、HONDA/FS125(03-04年式)F、HONDA/MBX125(83-85年式)F、HONDA/CA250T(85-89年式)F、HONDA/CMX250C(85-87年式)F、HONDA/CMX250CD(85-87年式)F、ATK/GT250(11年式)F&R、ATK/GV250(11年式)F、ATK/GT650(11年式)F&R、ATK/GV650(11年式)F&R、BETA/R 150(10-14年式)F、CAGIVA/Mito50(99年式)F、DAELIM/City Ace 110(03-09年式)F、HYOSUNG/Comet 125(02年式)F、HYOSUNG/GT125(01-16年式)F&R、HYOSUNG/GT125(04-16年式)F&R、HYOSUNG/GT125(13-16年式)F&R、HYOSUNG/GT125R(06-16年式)F&R、HYOSUNG/GV125(02-16年式)F、HYOSUNG/RT125(02-06年式)F、HYOSUNG/RT125(07-16年式)F&R、HYOSUNG/RX 125(01-16年式)F、HYOSUNG/XRX 125(04-15年式)F、HYOSUNG/XRX 125(07-15年式)F、HYOSUNG/GT250 (06-15年式)F&R、HYOSUNG/GT250 Sport(04-06年式)F&R、HYOSUNG/GT250iR(13-14年式)F&R、HYOSUNG/GT250P(13-16年式)F&R、HYOSUNG/GT250R(06-16年式)F&R、HYOSUNG/GV250(01-15年式)F、HYOSUNG/GT650(06-14年式)F&R、HYOSUNG/GT650(07-16年式)F&R、HYOSUNG/GT650i(13-16年式)R、HYOSUNG/GT650i(15-16年式)R、HYOSUNG/GT650iR(13-14年式)R、HYOSUNG/GT650P(16年式)F&R、HYOSUNG/GT650R(05-15年式)F&R、HYOSUNG/GT650S(05-16年式)F&R、HYOSUNG/GT650TTC(07-16年式)F&R、HYOSUNG/GT650X(07-16年式)F&R、HYOSUNG/GV650(06-16年式)F&R、HYOSUNG/GV650(04-05年式)F、HYOSUNG/GV700C(06-09年式)F&R、HYOSUNG/ST700(10-16年式)R、HYOSUNG/ST700i(10-16年式)R、ITALJET/Bazooka(06年式)F&R、ITALJET/Grifton #59(06年式)F&R、KYMCO/Spike 100(00-06年式)F、KYMCO/Spike 110(03年式)F、KYMCO/Pulsar 125/CK 125 (Luxe)(99-06年式)F、KYMCO/Spike 125(03-06年式)F、MEGELLI/125M(08-15年式)F、MEGELLI/125R(08-15年式)F、MEGELLI/125S(08-14年式)F、RIEJU/RR50(96年式)F、SACHS/Mad Ass 50(09年式)F、SACHS/Mad Ass 125(10-11年式)F、SANYANG(SYM)/Wolf Legend(04-05年式)F、SANYANG(SYM)/MF180(03年式)F

8. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】思い通りの効きを、指先で操る。赤パッドを超える制御力とコントロール性能を両立。握り込みに応じてリニアに立ち上がる効きで、ワインディングやスポーツツーリングに最適です。制動力・コントロール性・ローター保護性のバランスに優れた、デイトナ定番のオールラウンドハイグレードモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66647 1セット 通し番号:No.004 NSR80('87~'92)、NS-1('91~'92)、NSR50('87~'92)等

9. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66651 1セット 通し番号:No.004 NSR80('87~'92)、NS-1('91~'92)、NSR50('87~'92)等

10. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB312EF 1セット Eco Friction 【ホンダ】レブル ”90~99”(F)、CBX 125 CUSTOM ”84~92”(F)、CBX 125 F ”84~92”(F)、MBX125F ”83~”(F)、NSR 80 ”87~92”(F)、NS-1 ”91~92”(F)、NS50F ”87~94”(F)、NSR50 ”87~92”(F)、MBX 50 / F ”82~87”(F)

11. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB312ST 1セット HONDA/KYMCO/HYOSUNG/ ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

12. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB312P 1セット HONDA/KYMCO/HYOSUNG/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ