ホンダ スペイシー250 フリーウェイ [250cc] 1987-91年式 ブレーキパッド

MF01 ■モデル名:CH250H

ホンダ スペイシー250 フリーウェイ [250cc] 1987-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MF01 原動機型式 MF01E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF01 - 1200008 ~ 1209986 排気量 244
タイヤ
4.00 - 10 4PR TL 4.00 - 10 4PR TL
バッテリー FTX12-BS 全長 1,920
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP6EA-9 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 125
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1991 MF01 1200008 ~ 1209986 CH250H-1
デジタルスピードメーター新採用、サイドグリップをリアキャリアに装備。
カラー変更(ブラック廃止)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.72(159)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79780 1セット(2枚) セミメタルパッド FTR、リード100(F) ホンダ

2. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
44154 1セット(2枚) FTR223、リード100(F) ホンダ 39

3. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-134JL 1セット 06455-KPM-006 FTR250 1986-1987年式:フロント/リアに使用 HONDA/MBX80(86年式)F、HONDA/MTX80R(83-84年式)F、HONDA/MTX80RF(87年式)F、HONDA/CR125R(84-85年式)F、HONDA/CR125R(86年式)F、HONDA/MTX125(84-86年式)F、HONDA/NES125(00-06年式)F、HONDA/NSR125F(88-89年式)F、HONDA/PES125(06-09年式)F、HONDA/PES125R(08-09年式)F、HONDA/SES125(02-07年式)F、HONDA/XLR125(82-87年式)F、HONDA/NES150(01-06年式)F、HONDA/PES150(06-09年式)F、HONDA/PES150R(08-09年式)F、HONDA/SES150(02-06年式)F、HONDA/SH150Di(10年式)F、HONDA/SH150iR(08年式)F、HONDA/SH150iS(07-08年式)F、HONDA/MTX200R(85年式)F、HONDA/MTX200RII(85年式)F、HONDA/MTX200RW(85年式)F、HONDA/XL200R(85年式)F、HONDA/CB223S(08-16年式)F、HONDA/FTR223(00-16年式)F、HONDA/ATC250R(85-86年式)F&R、HONDA/CB250RS(85年式)F、HONDA/CH250(83年式)F、HONDA/CH250(87年式)F、HONDA/CR250R(84-85年式)F、HONDA/CR250R(86年式)F、HONDA/TRX250R(86-89年式)R、HONDA/XLR250R(85-87年式)F、HONDA/XR250R(84-87年式)F、HONDA/ATC350X(85年式)F、HONDA/XL350R(84-85年式)F、HONDA/XLR350R(84-87年式)F、HONDA/XR350R(84-87年式)F、HONDA/CR500R(84-85年式)F、HONDA/CR500R(86年式)F、HONDA/XL500R(87年式)F、HONDA/XL500R(83-84年式)F、HONDA/XR500R(83-84年式)F、HONDA/XL600R(83-87年式)F、HONDA/XR600R(85-87年式)F

4. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-134 1セット 06455-KPM-006 HONDA/MBX80(86年式)F、HONDA/MTX80R(83-84年式)F、HONDA/MTX80RF(87年式)F、HONDA/CR125R(84-85年式)F、HONDA/CR125R(86年式)F、HONDA/MTX125(84-86年式)F HONDA/MBX80(86年式)F、HONDA/MTX80R(83-84年式)F、HONDA/MTX80RF(87年式)F、HONDA/CR125R(84-85年式)F、HONDA/CR125R(86年式)F、HONDA/MTX125(84-86年式)F、HONDA/NES125(00-06年式)F、HONDA/NSR125F(88-89年式)F、HONDA/PES125(06-09年式)F、HONDA/PES125R(08-09年式)F、HONDA/SES125(02-07年式)F、HONDA/XLR125(82-87年式)F、HONDA/NES150(01-06年式)F、HONDA/PES150(06-09年式)F、HONDA/PES150R(08-09年式)F、HONDA/SES150(02-06年式)F、HONDA/SH150Di(10年式)F、HONDA/SH150iR(08年式)F、HONDA/SH150iS(07-08年式)F、HONDA/MTX200R(85年式)F、HONDA/MTX200RII(85年式)F、HONDA/MTX200RW(85年式)F、HONDA/XL200R(85年式)F、HONDA/CB223S(08-16年式)F、HONDA/FTR223(00-16年式)F、HONDA/ATC250R(85-86年式)F&R、HONDA/CB250RS(85年式)F、HONDA/CH250(83年式)F、HONDA/CH250(87年式)F、HONDA/CR250R(84-85年式)F、HONDA/CR250R(86年式)F、HONDA/TRX250R(86-89年式)R、HONDA/XLR250R(85-87年式)F、HONDA/XR250R(84-87年式)F、HONDA/ATC350X(85年式)F、HONDA/XL350R(84-85年式)F、HONDA/XLR350R(84-87年式)F、HONDA/XR350R(84-87年式)F、HONDA/CR500R(84-85年式)F、HONDA/CR500R(86年式)F、HONDA/XL500R(87年式)F、HONDA/XL500R(83-84年式)F、HONDA/XR500R(83-84年式)F、HONDA/XL600R(83-87年式)F、HONDA/XR600R(85-87年式)F

5. ハイパーパッド 44154 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
9営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 44154 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:44154。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
44154 1個 パイパーパッド 0.5Hh

6. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB382P 1セット HONDA/SUZUKI ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

7. レッド パッド (F)FTR リード100 79780 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)FTR リード100 79780 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79780。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79780 1個

戻る ページ 1 次へ