ホンダ CBX400F [400cc] 1981-87年式 ブレーキパッド

NC07 ■モデル名:CBX400FC/F

ホンダ CBX400F [400cc] 1981-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC07 原動機型式 NC07E 直列4気筒 空冷
フレームNo NC07 - 1000001 ~ 1067562 排気量 399
タイヤ
3.60 H 18 4PR TL 4.10 H 18 4PR TL
バッテリー YB12A-A(縦置) 全長 2,060
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DP8Z 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 795 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1005/990 ブレーキ前:ダイレクト(R)910
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
304±295
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1983 NC07 1000001 ~ 1056003 1981/11月 1型(FC型)
新設計DOHC16バルブ4気筒エンジン搭載。48ps/11000rpm/120馬力。
世界初TRAC(ブレーキトルクセンサー型アンチダイブ機構)採用。
インボードベンチレーテッドディスク採用(ドラムとディスクの長所を合わせ持つタイプ)。ブーメラン型スポーツコムスターホイル新採用、クロスした4-2EXパイ、
F/Rエアサスペンション採用、セパハン採用、など。
カラー設定
・レッド/ホワイト(ツートン)
・ブルー/ホワイト(ツートン)
・レッド(ソリッド
1984 ~ 1987 NC07 1060006 ~ 1067562 1984/10月(復刻版) 2型(FF型)
CBR400Fのエンジンをベースとし1型(FC)とは似て非なるモデル。
グラフィック変更、ホイールブラック塗装。
カラー設定
・レッド/ブラック(ツートン)
・レッド/ホワイト(ツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0571000 1セット(2枚) MVX250F (83-)_MC09_MC09-1000030~ VF400F(82-)_NC13_NC13-1000001~ NV400SP (83-)_NC15_NC15-1000009~ CBX400F/インテグラ(81-)_NC07_NC07-1000001~ HONDA ストリートセラミック

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 824 1セット KM129 VT250FC/FE/FG、CBX400FC/F2C/FE(F・R)[インボード] MVX250F 1983-1983年式:フロントに使用 ホンダ

3. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-019HN 1セット(2枚) 45105-MA6-004、45105-MA6-007 VT250F FC/FE/F 84~86(F)、VF400F NC13 83~86(F/R) ホンダ

4. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-129JL 1セット 45105-MA6-004 MVX250F 1983-1983年式:フロントに使用 HONDA/MVX250F(83年式)F、HONDA/VT250F(83-86年式)F、HONDA/VTR250(88-89年式)F、HONDA/CBX400F2C(82年式)F&R、HONDA/CBX400FC(82年式)F&R、HONDA/CBX400FF(84年式)F&R、HONDA/NV400(88年式)F、HONDA/NV400C(83年式)F、HONDA/VF400F(83-86年式)F&R、HONDA/VF400FD(83-86年式)F&R、HONDA/CBX550F(82-86年式)R、HONDA/CBX550F2(83-86年式)R、HONDA/CBX550F2C(82年式)R

5. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-129 1セット 45105-MA6-004 HONDA/MVX250F(83年式)F、HONDA/VT250F(83-86年式)F、HONDA/VTR250(88-89年式)F、HONDA/CBX400F2C(82年式)F&R、HONDA/CBX400FC(82年式)F&R、HONDA/CBX400FF(84年式)F&R、HONDA/NV400(88年式)F HONDA/MVX250F(83年式)F、HONDA/VT250F(83-86年式)F、HONDA/VTR250(88-89年式)F、HONDA/CBX400F2C(82年式)F&R、HONDA/CBX400FC(82年式)F&R、HONDA/CBX400FF(84年式)F&R、HONDA/NV400(88年式)F、HONDA/NV400C(83年式)F、HONDA/VF400F(83-86年式)F&R、HONDA/VF400FD(83-86年式)F&R、HONDA/CBX550F(82-86年式)R、HONDA/CBX550F2(83-86年式)R、HONDA/CBX550F2C(82年式)R

6. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67730 1セット 通し番号:No.120 CBX400F('81~'82) CBX400F('84) VF400F('82~'84) MVX250F('83) VT250F/Z('82~'86) 等

7. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB310P 1セット HONDA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ