ホンダ FTR250 [250cc] 1986-89年式 ブレーキパッド

MD17 ■モデル名:FTR250G/2

ホンダ FTR250 [250cc] 1986-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD17 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD17 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
100/90 - 19 57P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YT4L-BS 全長 2,080
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DP8Z 本数 1
全幅 900
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 122
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
320
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.25 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1989 MD17 1000001 ~ キック式
1986/2月
空冷4stOHC4バルブ単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0104000 1セット(2枚) CR125R(84-86)_JE01_JE01-1400010~ MTX200R-2 (85-)_MD13_MD13-1000015~ XL200R(82)_MD06_MD06-1000006~ フリ-ウェイ250 (84-88)_MF01_MF01-1000001~ CR250R(84-)_ME03_ME03-1400001~ XLR250R(85)_MD16_MD16-1000001~ XLR250R(87)_MD20_MD20-1000001~ FTR250(86-)_MD17_MD17-1000001~ HONDA ストリートセラミック

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-134JL 1セット 06455-KPM-006 FTR250 1986-1987年式:フロント/リアに使用 HONDA/MBX80(86年式)F、HONDA/MTX80R(83-84年式)F、HONDA/MTX80RF(87年式)F、HONDA/CR125R(84-85年式)F、HONDA/CR125R(86年式)F、HONDA/MTX125(84-86年式)F、HONDA/NES125(00-06年式)F、HONDA/NSR125F(88-89年式)F、HONDA/PES125(06-09年式)F、HONDA/PES125R(08-09年式)F、HONDA/SES125(02-07年式)F、HONDA/XLR125(82-87年式)F、HONDA/NES150(01-06年式)F、HONDA/PES150(06-09年式)F、HONDA/PES150R(08-09年式)F、HONDA/SES150(02-06年式)F、HONDA/SH150Di(10年式)F、HONDA/SH150iR(08年式)F、HONDA/SH150iS(07-08年式)F、HONDA/MTX200R(85年式)F、HONDA/MTX200RII(85年式)F、HONDA/MTX200RW(85年式)F、HONDA/XL200R(85年式)F、HONDA/CB223S(08-16年式)F、HONDA/FTR223(00-16年式)F、HONDA/ATC250R(85-86年式)F&R、HONDA/CB250RS(85年式)F、HONDA/CH250(83年式)F、HONDA/CH250(87年式)F、HONDA/CR250R(84-85年式)F、HONDA/CR250R(86年式)F、HONDA/TRX250R(86-89年式)R、HONDA/XLR250R(85-87年式)F、HONDA/XR250R(84-87年式)F、HONDA/ATC350X(85年式)F、HONDA/XL350R(84-85年式)F、HONDA/XLR350R(84-87年式)F、HONDA/XR350R(84-87年式)F、HONDA/CR500R(84-85年式)F、HONDA/CR500R(86年式)F、HONDA/XL500R(87年式)F、HONDA/XL500R(83-84年式)F、HONDA/XR500R(83-84年式)F、HONDA/XL600R(83-87年式)F、HONDA/XR600R(85-87年式)F

3. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-134 1セット 06455-KPM-006 HONDA/MBX80(86年式)F、HONDA/MTX80R(83-84年式)F、HONDA/MTX80RF(87年式)F、HONDA/CR125R(84-85年式)F、HONDA/CR125R(86年式)F、HONDA/MTX125(84-86年式)F HONDA/MBX80(86年式)F、HONDA/MTX80R(83-84年式)F、HONDA/MTX80RF(87年式)F、HONDA/CR125R(84-85年式)F、HONDA/CR125R(86年式)F、HONDA/MTX125(84-86年式)F、HONDA/NES125(00-06年式)F、HONDA/NSR125F(88-89年式)F、HONDA/PES125(06-09年式)F、HONDA/PES125R(08-09年式)F、HONDA/SES125(02-07年式)F、HONDA/XLR125(82-87年式)F、HONDA/NES150(01-06年式)F、HONDA/PES150(06-09年式)F、HONDA/PES150R(08-09年式)F、HONDA/SES150(02-06年式)F、HONDA/SH150Di(10年式)F、HONDA/SH150iR(08年式)F、HONDA/SH150iS(07-08年式)F、HONDA/MTX200R(85年式)F、HONDA/MTX200RII(85年式)F、HONDA/MTX200RW(85年式)F、HONDA/XL200R(85年式)F、HONDA/CB223S(08-16年式)F、HONDA/FTR223(00-16年式)F、HONDA/ATC250R(85-86年式)F&R、HONDA/CB250RS(85年式)F、HONDA/CH250(83年式)F、HONDA/CH250(87年式)F、HONDA/CR250R(84-85年式)F、HONDA/CR250R(86年式)F、HONDA/TRX250R(86-89年式)R、HONDA/XLR250R(85-87年式)F、HONDA/XR250R(84-87年式)F、HONDA/ATC350X(85年式)F、HONDA/XL350R(84-85年式)F、HONDA/XLR350R(84-87年式)F、HONDA/XR350R(84-87年式)F、HONDA/CR500R(84-85年式)F、HONDA/CR500R(86年式)F、HONDA/XL500R(87年式)F、HONDA/XL500R(83-84年式)F、HONDA/XR500R(83-84年式)F、HONDA/XL600R(83-87年式)F、HONDA/XR600R(85-87年式)F

4. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2451-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

5. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2451-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

6. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2451-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

7. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 825 1セット KM134 FTR250'86(F・R)、FTR223'00 リード 1998-2003年式:フロントに使用 ホンダ

8. ハイパーパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽に交換できる、コスパ重視のスタンダードモデル。日常使いに十分な制動力を備えたエントリーモデル。レジン系の素材ながら雨天時の摩擦低下を抑制し、天候に左右されにくい安定性能を実現しました。握り始めの自然な効きと高いコストパフォーマンスで、純正パッドからの交換にも最適。低温時の安定性やローター攻撃性にも配慮した街乗り向けモデルです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
67740 1セット 通し番号:No.005 FTR/223D('00~'07) スペイシー125('95~'06) リード50('98~'01) 等

9. 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 番号 適合車種
66652 1セット 通し番号:No.005 FTR/223D('00~'07)、スペイシー125('95~'06)、リード50('98~'01)等

10. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB382P 1セット HONDA/SUZUKI ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ