ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2017-17年式 オイルフィルタ ホンダ製

SC65 (Type2)ローハンドル PGM-FI ABS

ホンダ CB1100 EX [1100cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SC65 原動機型式 SC65E 直列4気筒 空冷
フレームNo SC65 - 1500001 ~ 1599999 排気量 1,140
タイヤ
110/80 R 18 58V WT 140/70 R 18 67V WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,200
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
LMAR8A-9S 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:955/945
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SC65 1500001 ~ 1599999 STD ABS(Type2 ローハンドル)
型式変更(EBL→2BL)。
空冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
Showa製SDBV(ショーワデュアルベンディングバルブ)Fフォーク、LEDヘッドライト、テールランプ。
ETC車載器、グリップヒーター、インジケーターランプ標準装備。
新設計前後18インチアルミ製リム、小径ハブ、ステンレス製40本スポーク、バルブ式大径丸型メッキウィンカー、など。カラー設定
・キャンディープロミネンスレッド
・パールシャイニングイエロー
・パールサンビームホワイト
2018には廃止。Type1(アップハン)へ一本化。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 1個
レビュー: 4.71(17)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410MFJD02 1個 MC-620 CB400SF/SB 67926 CBR650R

2. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 1個
レビュー: 4.86(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15410MFJD01 1個 15410MCJ000、15410MCJ003 MC-620 CB400SF/SB 67926

戻る ページ 1 次へ