ホンダ SH300i [300cc] 2011-16年式 オイルフィルタ YAMAHA(ヤマハ)製

海外モデル PGM-FI コンバインドABS

ホンダ SH300i [300cc] 2011-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 279
タイヤ
110/70 - 16 130/70 R 16
バッテリー / 全長 2,135
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 725
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,193
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2014 2010/11月
デザイン一新。リアにラジアルタイヤ採用。
2015 ~ 2015 カラー設定
・ムーンダストシルバーメタリック
・マットCynosグレーメタリック
・パールシエナレッド
・パールパシフィックブルー
2016 ~ 2016 一部装備変更。
カラー設定
・パールクールホワイト
・パールナイトスターブラック
・グレーメタリックメイト
・ムーンダストシルバーメタリック
・パールシエナレッド
・パシフィックブルーパール

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合純正品番 他社参考品番(VESRAH) 主な適合車種
5GH-13440-50 1個 67926 5JW-13440-00 SF-4007 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合

2. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合純正品番 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-60 1個 67926 5JW-13440-00、5GH-13440-50 SF-4007

3. エレメントアセンブリ オイルクリーナ YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-61 1個 67926 SF-4007

4. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5GH-13440-30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5GH-13440-30 1個 5GH-13440-00 ST1300パンヨーロピアン 2002-2014年式:-04年に適合 67926 SF-4007

戻る ページ 1 次へ