ホンダ CB750K [750cc] 1979-80年式 オイルフィルタ EXCEL(エクセル)製

RC01 ■モデル名:CB750KZ/KA

ホンダ CB750K [750cc] 1979-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC01 原動機型式 RC01E 並列4気筒 空冷
フレームNo RC01 - 1000008 ~ 1011262 排気量 748
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 4.00 H 18 4PR TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,225
スプロケット
18 43 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 885
チェーン
サイズ 630 リンク数 90 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 253
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
175
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1979 RC01 1000008 ~ 1003053 1978/12月
CB750FOUR-K(77)後継モデル。
新設計4気筒16バルブDOHCエンジン搭載。
新設計ダブルクレードルフレーム、コンビネーションメーターパネル、チューブレスタイヤ、など。
1980 ~ 1980 RC01 1010007 ~ 1011262 1980/5月 マイナーチェンジ
ボディスト ライプデザイン変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 679 税込747
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(287)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BGO-511 1個 ホンダ CB1100F(SC11) 15410-426-000/010 ガスケット付

戻る ページ 1 次へ