ホンダ ウイングGL400 [400cc] 1981-81年式 オイルフィルタ EXCEL(エクセル)製

GL400 ■モデル名:GL400B

ホンダ ウイングGL400 [400cc] 1981-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GL400 原動機型式 GL400E V型2気筒 水冷
フレームNo GL400 - 1023011 ~ 1028408 排気量 396
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 3.75 S 18 4PR TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,185
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 216
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1981 GL400 1023011 ~ 1028408 1981/5月 モデルチェンジ
水冷4サイクルOHV・V型2気筒。
Fダブルディスクブレーキ。
メーターバイザー、スポーツ走行に適したポジションが得られるハンドルバーなど採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(287)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BGO-512 1個 ホンダ CB250F ホーネット(MC31) 15410-KEA-305
154A1-MA6-000
154A1-413-005
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ