ホンダ シャドウクラシック [400cc] 2009-16年式 オイルフィルタ EXCEL(エクセル)製

NC44 PGM-FI ■モデル名:VT400C9/CA9

ホンダ シャドウクラシック [400cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC44 原動機型式 NC44E V型2気筒 水冷
フレームNo NC44 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
120/90 - 17 64S WT 160/80 - 15 74S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,510
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 225
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,190 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1010/1020 ブレーキ前:ダイレクト(L)1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
474±2.5 /
レベル
(mm)
100 /
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 NC44 1000001 ~ 2008/11月 フルモデルチェンジ
シャドウ400→シャドウクラシック
新設計水冷4stOHCV型2気筒エンジン搭載。PGM-FI採用。
平成19年国内2輪車排出ガス規制適合、キャタライザー内蔵デュアルマフラー採用。シャフトドライブを採用。
ハンドル形状、ステップボード位置見直し、Fディスクブレーキ位置(車体右側へ)変更。
カラー設定
・ボニーブルー×シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
5営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ