ホンダ VT1300CR [1300cc] 2010-14年式 オイルフィルタ EXCEL(エクセル)製

SC66 ■(STD)VT1300CR ・(ABS)VT1300CRA

ホンダ VT1300CR [1300cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC66 原動機型式 SC61E V型2気筒 水冷
フレームNo SC66 - 1000001 ~ 排気量 1,312
タイヤ
140/80 - 17 69H TL 170/80 - 15 77H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,650
スプロケット
二次減速比 2.818
プラグ
DCPR6E 本数 4
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 309
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
510±2.5
レベル
(mm)
111
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2014 SC66 ~ STD
2012/1月
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック
2012 ~ 2014 SC66 ~ ABS
2012/1月
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック
2010 ~ 2010 SC66 1000001 ~ 1099999 ABS(全長2650×幅970×高1085×315kg)
2010/4月 ロー&ロング
カラー設定
・キャンディーグレイスフルレッド
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 SC66 1000001 ~ 1099999 STD(全長2650×幅970×高1085×309kg)
2010/4月 ロー&ロング
水冷4stOHC3バルブV型2気筒。
(F)17インチ/(R)15インチ幅広タイヤ、深い前後フェンダー装備。
ブラックエンジン。
カラー設定
・キャンディーグレイスフルレッド
・グラファイトブラック
2011 ~ 2011 SC66 1100001 ~ STD
2011/1月
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック
・キャンディーグローリーレッド
2011 ~ 2014 SC66 1100001 ~ ABS
2011/1月
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック
・キャンディーグローリーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(287)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ