ホンダ NM4-02 [750cc] 2014-15年式 オイルフィルタ EXCEL(エクセル)製

RC82 PGM-FI ABS DCT

ホンダ NM4-02 [750cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC82 原動機型式 RC70E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC82 - 1000001 ~ 1199999 排気量 745
タイヤ
120/70 ZR 18 59W TL 200/50 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,380
スプロケット
17 39 二次減速比 2.294
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
593±2.5
レベル
(mm)
124
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 RC82 1000001 ~ 1099999 2014/6月
ETC車載器、5段階温度調節可能グリップヒーター装備モデル追加
リアボディに、ユーティリティボックス搭載(左右それぞれ約7.5L)。LEDウィンカービルトイン。
NM4-01と共通で、水冷4st直列2気筒。トランスミッションDCT標準装備。
可変色メーター(DCT走行モード連動)採用。
フェアリングにビルトインミラー、LEDヘッドライト、テールランプ、ウインカーランプ採用。
アジャスタブルタイプの起立式バックレスト、など。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック
・パールグレアホワイト
2015 ~ 2015 RC82 1100001 ~ 1199999 2015/3月 カラーオーダープラン追加
ボディー同色のFフェンダー、ロアサイドカバー、アンダーカウル。
タンクシェルタートップ、リアセンターカウルにはボディカラーによって質感の異なるブラックを採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 838 税込922
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(287)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRC-620 1個 カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13440-20
K1609-71072
16097-0002
16097-1068/70/72
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ