ホンダ NM4-02 [750cc] 2014-15年式 オイルフィルタ UNION(ユニオン産業)製
RC82 PGM-FI ABS DCT
ホンダ NM4-02 [750cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2014 ~ 2014 | RC82 1000001 ~ 1099999 | 2014/6月 ETC車載器、5段階温度調節可能グリップヒーター装備モデル追加 リアボディに、ユーティリティボックス搭載(左右それぞれ約7.5L)。LEDウィンカービルトイン。 NM4-01と共通で、水冷4st直列2気筒。トランスミッションDCT標準装備。 可変色メーター(DCT走行モード連動)採用。 フェアリングにビルトインミラー、LEDヘッドライト、テールランプ、ウインカーランプ採用。 アジャスタブルタイプの起立式バックレスト、など。 カラー設定 ・マットバリスティックブラックメタリック ・パールグレアホワイト |
2015 ~ 2015 | RC82 1100001 ~ 1199999 | 2015/3月 カラーオーダープラン追加 ボディー同色のFフェンダー、ロアサイドカバー、アンダーカウル。 タンクシェルタートップ、リアセンターカウルにはボディカラーによって質感の異なるブラックを採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥819
税込¥901

UNION(ユニオン産業)
2輪用オイルフィルター
1個
オイル関連 > オイルフィルタ
【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) | 外径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
MC-620 | 1個 | ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ | 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 | 63 | 65 |
戻る ページ 1 次へ