ホンダ CBR600F [600cc] 1995-98年式 オイルフィルタ UNION(ユニオン産業)製

PC25 国内モデル ■CBR600FS/S2/V/V2/SEW/SEW2

ホンダ CBR600F [600cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC25 原動機型式 PC25E 直列4気筒 水冷
フレームNo PC25 - 1300001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,020
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 108 備考 95-96(530)/97-98(525)
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105 Fno.1300001以降は♯135
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
508
レベル
(mm)
118
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 PC25 1300001 ~ 1995/4月 マイナーチェンジ
ホンダ独自ダイレクトエアインダクションシステム採用。ス ロットル開度センサー新設。
フロントカウル形状変更、燃料タンク内部構造変更、容量変更(17L)、など。
カラー変更
・トリコロール
1996 ~ 1996 PC25 1400001 ~ 1996/12月 マイナーチェンジ
新設計オイルパン採用、HMAS(Honda Multi Action System=複合的作動構造)ダンパー構造採用。
新形状Fフェンダー採用、シート&シートカウル形状変更、など。
カラー変更
・ブラック
1997 ~ 1998 PC25 1500001 ~ 1997/11月 Special Edition
カラー設定
・スモーキンジョー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(318)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-560 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ 【ホンダ】15400-MB0-003、15410-MM9-003/013、15410-MM5-003、15410-MT7-003
【ヤマハ】3FV-13440-00/10、JE8-13440-00、5GH-13440-00
【カワサキ】16097-0004/1055/59、16097-1061/63/67
70 65

戻る ページ 1 次へ