ホンダ CX500ターボ [500cc] 1982-85年式 オイルフィルタ NTB製

PC06

ホンダ CX500ターボ [500cc] 1982-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC06 原動機型式 GL500E V型2気筒 水冷
フレームNo PC06 - ~ 排気量 496
タイヤ
100/90 - 18 56S TL 120/80 - 18 62S TL
バッテリー / 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EVX-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,345
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 239
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1985 PC06 ~ 水冷4stOHV8バルブV型2気筒。
世界初市販ターボチャージドバイク
角形ヘッドライト付き大型カウル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.58(139)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
HO-1002 1個 ホンダ HORNET('96~)、REBEL('88~)、VTR250('98~)、V-TWIN MAGNA('94~) 154A1-413-005 濾紙式

戻る ページ 1 次へ