ホンダ ホーネット600 [600cc] 2000-01年式 オイルフィルタ NTB製

PC34 S 国内モデル ■CB600F2Y

ホンダ ホーネット600 [600cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-PC34 原動機型式 PC25E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC34 - 1500001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,055
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク 780 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:805/810 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
467
レベル
(mm)
120
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 PC34 1500001 ~ 2000/3月
マルチリフレクターヘッドライト内蔵ハーフカウル装着。
エンジンはホーネット600と同。
国内排出ガス規制適合(エキゾーストエアインジェクションシステム2空気導入装置採用。
カラー設定
・フォースシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.58(139)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4005 1個 汎用(ホンダ・ヤマハ・カワサキ) HONDA/GL1500ワルキューレ('98~)、CB400 Four('97~)、
YAMAHA/V-MAX1200('95~)、XJR400R('95~)
KAWASAKI/ZXR750R('91~)、ZRX400Ⅱ('95~)
15410-MM9-003/013 カートリッジ式

戻る ページ 1 次へ