ホンダ CBR600F [600cc] 1999-00年式 オイルフィルタ NTB製

PC35 国内モデル ■CBR600FX/X2/Y/Y2

ホンダ CBR600F [600cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-PC35 原動機型式 PC35E 直列4気筒 水冷
フレームNo PC35 - 1000001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,060
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯132
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
475
レベル
(mm)
118
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 PC35 1000001 ~ 1000401 1999/4月 フルモデルチェンジ(F4)
新排出ガス規制適合。
二次空気導入装置内蔵(HC炭化水素とCO一酸化炭素の低減)、新騒音規制適合マフラー(消音器)装着。
Rスイングアームをフレームとクランクケースで支える。
カラー設定
・ブラック×ブーンシルバーメタリック
2000 ~ 2000 PC35 1100001 ~ 1199999 カラー変更
・イタリアンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.58(139)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4005 1個 汎用(ホンダ・ヤマハ・カワサキ) HONDA/GL1500ワルキューレ('98~)、CB400 Four('97~)、
YAMAHA/V-MAX1200('95~)、XJR400R('95~)
KAWASAKI/ZXR750R('91~)、ZRX400Ⅱ('95~)
15410-MM9-003/013 カートリッジ式

戻る ページ 1 次へ