ホンダ NC750X [750cc] 2021-23年式 オイルフィルタ KIJIMA(キジマ)製

RH09 PGM-FI ■STD ABS・DCT ABS

ホンダ NC750X [750cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH09 原動機型式 RH09E 直列2気筒 水冷
フレームNo RH09 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,210
スプロケット
二次減速比
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,330
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 RH09 1000001 ~ DCT ABS(224kg)
2021/2月 フルモデルチェンジ
カラー設定
・グランプリレッド
・マットバリスティックブラックメタリック
・パールグレアホワイト
2021 ~ 2022 RH09 1000001 ~ STD ABS(214kg)
2021/2月 フルモデルチェンジ
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制に対応。ユーロ5適合。
エアクリーナー新設計、吸気ダクト開口部を車体側面に変更。
バッテリーなどの部品配置の見直し。
TBW(スロットルバイワイヤシステム)新採用。
セグメントLCDメーター、23Lラゲッジボックス、エマージェンシーストップシグナル、盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)搭載。
LED採用ヘッドライト/テールランプ/ウインカー、ETC2.0車載器、グリップヒーター装備。
アシストスリッパークラッチ新採用。(マニュアルトランスミッション仕様のみ)
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック
・グランプリレッド
・パールグレアホワイト
2023 ~ 2023 RH09 1100001 ~ STD ABS(214kg)
DCT ABS(224kg)
2023/1月
カラー変更
・パールディープマッドグレー(新色)
・キャンディークロモスフィアレッド(新色)
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 629 税込692
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 仕様 主な適合車種
105-536 1個 ホンダ デュアルクラッチ用 NC700S/X

2. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-533 1個 ホンダ/カワサキ ZX-10R ニンジャ(ZXT00C) カートリッジ式 63

3. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-833 1個 ホンダ/カワサキ フォルツァ タイプZ/X MF10(08-09) カートリッジ式 63

戻る ページ 1 次へ