ホンダ CBX550F [550cc] 1982-86年式 オイルフィルタ KITACO製

PC04

ホンダ CBX550F [550cc] 1982-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC04 原動機型式 PC04E 4st並列4気筒 空冷
フレームNo PC04 - ~ 排気量 572
タイヤ
3.60 H 18 4PR TL 4.10 H 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,060
スプロケット
16 43 二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 795 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1005/990
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1986 PC04 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-11010 1個 ホンダ 154A1-143-000、154A1-413-005、154A1-MA6-000、15412-413-000、15410-KEA-305 CBR250RR(MC22)・VTR250(FI車含む)・ホーネット250・マグナ250等

戻る ページ 1 次へ