ホンダ VF750セイバー [750cc] 1982-85年式 オイルフィルタ K&N製

RC07 ■モデル名:VJ750SC

ホンダ VF750セイバー [750cc] 1982-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC07 原動機型式 RC07E V型4気筒 水冷
フレームNo RC07 - 1000010 ~ 排気量 748
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 130/90 - 17 68H TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,305
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 242
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
390 375
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1985 RC07 1000010 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
出荷目安:92日
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-202 1個 VF1000F(84-86) CBX750F(84-85) VF750F(84-85) ホンダ:15410679013 15410MB0003 15410MB3003 15410MG7003 15410MJ0003 カワサキ:160971054 160971056 セルロース ブラック

戻る ページ 1 次へ