ホンダ RVF400 [400cc] 1994-99年式 オイルフィルタ K&N製

NC35 ■モデル名:RVF400RR

ホンダ RVF400 [400cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC35 原動機型式 NC13E V型4気筒 水冷
フレームNo NC35 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 1,985
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
ER9EH 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 525 リンク数 102 備考
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
445
レベル
(mm)
74
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1999 NC35 1000001 ~ RVF400RR
94ワークスRVF750のスケールダウンレプリカモデル。

96)NC35-1100001-

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-303 1個 シャドウ750 2000-2003年式:-01年に適合 ホンダ:15410MM9013 カワサキ:460970002 160971070 160971072 ヤマハ: 3FV134402000 5GH134401000 5GH134403000等 ※W400 650 800は純正のメッキカバーが使用出来ません。 セルロース クローム

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 4,098 税込4,508
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-303C 1個 Z750S 2005-2007年式:07年に適合 ホンダ:15410MM9013 カワサキ:460970002 160971070 160971072 ヤマハ: 3FV134402000 5GH134401000 5GH134403000等 ※W400 650 800は純正のメッキカバーが使用出来ません。 セルロース クローム

戻る ページ 1 次へ