ホンダ CBX750F ボルドール [750cc] 1985-87年式 オイルフィルタ Vesrah製

RC17 フルフェアリング ■モデル名:CBX750F2F

ホンダ CBX750F ボルドール [750cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC17 原動機型式 RC17E 並列4気筒
フレームNo RC17 - 1006009 ~ 排気量 747
タイヤ
110/90 - 16 59H TL 130/80 - 18 66H TL
バッテリー FB14-A2 全長 2,145
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
DP8EA-9 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,285
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
400 375
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 RC17 1006009 ~ 1985/5月
フルフェアリング仕様
一体式デュアルヘッドライト、フェアリング左右インナーポケット(右側キー付)装備、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
出荷目安:7日
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-1004 1個 HONDA:15410-679-013、15410-MB0-003、15410-MB3-003、15410-MG7-003、15410-MJ0-003、KAWASAKI:16097-1054 ホンダ HONDA/CBR400R(86-87年式)、HONDA/NV400C(83年式)、HONDA/NV400C(84-85年式)、HONDA/VF400F(83-85年式)、HONDA/VFR400Z(86年式)、HONDA/VF500C(84-85年式)、HONDA/VF500F(84-86年式)、HONDA/VT500C(83-86年式)、HONDA/VT500FT(83-84年式)、HONDA/CB700SC(84-86年式)、HONDA/VF700C(84-87年式)、HONDA/VF700F(84-85年式)、HONDA/VF700S(84-85年式)、HONDA/VFR700F(86年式)、HONDA/VFR700F2(86-87年式)、HONDA/VT700C(84-87年式)、HONDA/NV750C(86年式)、HONDA/VF750C(82-83年式)、HONDA/VF750C(87-88年式)、HONDA/VF750F(83-85年式)、HONDA/VF750S(82-83年式)、HONDA/VFR750F(86-89年式)、HONDA/VT750C(83年式)、HONDA/VT800C(88年式)、HONDA/VF1000F(84年式)、HONDA/VF1000R(85-86年式)、HONDA/VF1100C(83-86年式)、HONDA/VF1100S(84-85年式)、HONDA/VT1100C(85-88年式)、KAWASAKI/EN400(85-86年式)、KAWASAKI/EX400(86-89年式)、KAWASAKI/EN450(85-90年式)、KAWASAKI/VN750(86-93年式)

戻る ページ 1 次へ