ホンダ VTR-F [250cc] 2013-13年式 オイルフィルタ

MC33 ハーフカウル PGM-FI ■VTR250D

ホンダ VTR-F [250cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC33 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC33 - 1500001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 2,080
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 945 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:690/710
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
460±2.5 /
レベル
(mm)
109 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 MC33 ~ 2013/2月 VTR-F追加
新設計コンパクトハーフカウル装着。
Y字デザインマルチリフレクターヘッドライトに採用。
新設計メーター類(中央に大型アナログ式タコメータ、多機能液晶ディスプレイ)装備。
カラー設定
・パールサンビームホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 969 税込1,066
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67931 1個 ホンダ CBR/CBX400FVT125 15412-413-005
15412-KEA-003
15410-KEA-305
154A1-413-005
154A1-MA6-000
濾紙式(パッキン付)

2. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 719 税込791
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-512 1個 ホンダ 15410-KEA-305、154A1-MA6-000、154A1-413-005 46 69

3. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 789 税込868
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BGO-512 1個 ホンダ CB250F ホーネット(MC31) 15410-KEA-305
154A1-MA6-000
154A1-413-005
ガスケット付

4. オイルコウカンパーフェクトセット VTR250 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルコウカンパーフェクトセット VTR250 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、。Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
17902 1個

5. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 619 税込681
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98733 1個 HONDA系 内蔵式

6. エレメントセット オイルフィルター 154A1413505 ホンダ

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
ホンダ エレメントセット オイルフィルター 154A1413505 1個
レビュー: 4.50(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(DAYTONA)
154A1413505 1個 154A1-413-005 67931

7. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-1002 1個 HONDA:15410-KEA-305、15412-413-005、15412-KEA-003、154A1-413-005、154A1-MA6-000 ホンダ HONDA/CB250F(96-07年式)、HONDA/CB250T(80年式)、HONDA/CB250TA-II(80年式)、HONDA/CB250TI(80年式)、HONDA/CB250TII(80年式)、HONDA/CB250TZ-II(80年式)、HONDA/CBF250(04-06年式)、HONDA/CBR250F(86-87年式)、HONDA/CBR250R(87-90年式)、HONDA/CBR250RR(90-94年式)、HONDA/VT250C(94-96年式)、HONDA/VT250C(96年式)、HONDA/VT250C(97年式)、HONDA/VT250C(97-98年式)、HONDA/VT250C(98-07年式)、HONDA/VT250F(84-86年式)、HONDA/VT250F(87-88年式)、HONDA/VT250F(91年式)、HONDA/VTR250(88-89年式)、HONDA/VTR250(90年式)、HONDA/VTR250(98-16年式)、HONDA/VTR250F(13-17年式)、HONDA/CB400A(77-78年式)、HONDA/CB400D(80年式)、HONDA/CB400T(78-79年式)、HONDA/CB400T(80-81年式)、HONDA/CB400T I-III(78-79年式)、HONDA/CB400T-A III(78-79年式)、HONDA/CB400TI(78-79年式)、HONDA/CB400TII(78-79年式)、HONDA/CB400T-Z III(78-79年式)、HONDA/CBR400F(84-85年式)、HONDA/CBX400F2C(82年式)、HONDA/CBX400FC(82年式)、HONDA/CBX400FF(84年式)、HONDA/CM400A(79-81年式)、HONDA/CM400C(81年式)、HONDA/CM400E(80-81年式)、HONDA/CM400T(79-81年式)、HONDA/CX400E(82-83年式)、HONDA/TRX400FA(04-07年式)、HONDA/TRX400FGA(04-06年式)、HONDA/TRX400FGA(06年式)、HONDA/TRX400FGA(07年式)、HONDA/TRX420FA(09-17年式)、HONDA/CB450SC(85-86年式)、HONDA/CB450T(82年式)、HONDA/CM450A(82-83年式)、HONDA/CM450C(82年式)、HONDA/CM450E(82-83年式)、HONDA/CX500(78-79年式)、HONDA/CX500C(79-82年式)、HONDA/CX500D(79-81年式)、HONDA/GL500(81-82年式)、HONDA/GL500I(81-82年式)、HONDA/TRX500FA(00-17年式)、HONDA/TRX500FA5(16年式)、HONDA/TRX500FA6(16年式)、HONDA/TRX500FA7(16年式)、HONDA/TRX500FGA(04-08年式)、HONDA/TRX500FPA(09-14年式)、HONDA/CBX550F(83-85年式)、HONDA/CX650C(83年式)、HONDA/CX650T(83年式)、HONDA/GL650(83年式)、HONDA/GL650I(83年式)、HONDA/TRX650FA(03-05年式)、HONDA/TRX650FGA(04-05年式)、HONDA/TRX680FA(06-17年式)、HONDA/TRX680FGA(06-09年式)、HONDA/SXS700M(14-15年式)

8. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
HO-1002 1個 ホンダ HORNET('96~)、REBEL('88~)、VTR250('98~)、V-TWIN MAGNA('94~) 15410-KEA-305、15412-413-005、15412-KEA-003、154A1-413-005、154A1-MA6-000 濾紙式

9. オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
2営業日後以内
KITACO オイル交換フルSET K-PIT 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。○セット内容一式。 オイルエレメント:FH-1。 ドレンワッシャー:12x20x1.5。 センターボルトOリング:OH-08。 フィルターカバーOリング:OH-09。 フィラーキャップOリング:OH-02。VTR250/F。MC33全車種。マグナ250。MC29全車種

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-01010 1個

10. エレメント オイルフィルター 15412-KEA-003 ホンダ

販売価格(税別) 999 税込1,099
5営業日後以内
ホンダ エレメント オイルフィルター 15412-KEA-003 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
15412KEA003 1個 67931 SF-1002

11. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-11010 1個 ホンダ 154A1-143-000、154A1-413-005、154A1-MA6-000、15412-413-000、15410-KEA-305 CBR250RR(MC22)・VTR250(FI車含む)・ホーネット250・マグナ250等

12. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:92日
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-111 1個 CBX400F(81-88) HORNET250[ホーネット](96-05) V-TWIN MAGNA[250][マグナ] MC29(94-04) ホンダ:15412413000 15412413005 15412KEA003 15412KK9911 154A1413000 154A1MA6000 セルロース 45

13. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 979 税込1,077
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.07(27)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-803 1個 ホンダ ホーネット T/T-I V/X/Y/1-6(96-07) 濾紙式 45

14. オイルフィルター エレメント   105-503 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター エレメント 105-503 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-503。品名:オイルフィルター エレメント H◆対応純正品番:ホンダ 15410-KEA-305/15412-413-005/15420-MA6-000/154A1-413-005/154A1-MA6-000

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
105-503 1個 ホンダ

15. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-503 1個 ホンダ CB250F ホーネット(MC31) 15412-413-000 45

戻る ページ 1 次へ