ホンダ ダックス125 [125cc] 2023-24年式 オイルフィルタ

JB04 (タイ生産)PGM-FI ABS ■モデル名:ST125

ホンダ ダックス125 [125cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB04 原動機型式 JB04E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB04 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:900/860
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 JB04 ~ 2023/12月
カラー変更
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・パールカデットグレー
2023 ~ 2023 JB04 1000001 ~ 2022/7月
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
自動遠心クラッチ採用4速トランスミッション
前後ディスクブレーキ、キャストホイール、チューブレス採用。
フロントのみに作用するABS採用。
ダブルシート、アップタイプマフラー。
LEDヘッドライト、ウインカー採用。
タイヤ前後 VeeRubber V119C、IRC NR77U。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・パールカデットグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. エレメント オイルフィルター 15412MGSD21 ホンダ

販売価格(税別) 869 税込956
0営業日後以内
ホンダ エレメント オイルフィルター 15412MGSD21 1個
レビュー: 4.79(24)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB) 主な適合車種(ホンダ)
15412MGSD21 1個 NC750(DCT) HO-1006 Gold wing

2. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 689 税込758
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
HO-1006 1個 ホンダ NC700(RC62) 15412-MGS-D21、15412-K0N-D01 濾紙式

3. オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 629 税込692
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 仕様 主な適合車種
105-536 1個 ホンダ デュアルクラッチ用 NC700S/X

4. リプレイスオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 729 税込802
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正以上のろ過性能を保持しつつ十分なフィルター寿命を確保しているため、オイル交換サイクルの長い車両にも対応。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合 メーカー
25124 1個 スーパーカブ ホンダ

5. オイルフィルターエレメント KITACO

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
KITACO オイルフィルターエレメント 1個
レビュー: 5.00(4)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
70-390-11060 1個

6. オイル交換パーフェクトセット 30900 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイル交換パーフェクトセット 30900 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:30900。販売備考:キャンセル不可商品です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
30900 1個 ホンダ(HONDA)

戻る ページ 1 次へ