ホンダ フォーサイトEX [250cc] 2003-07年式 エアフィルタ NTB製

MF04 ■モデル名:FES250SE3/5-

ホンダ フォーサイトEX [250cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF04 原動機型式 MF04E 4st単気筒
フレームNo MF04 - 1300001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/90 - 12 64J TL 後 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,410
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R
量
(cc)
121
レベル
(mm)
63
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.100 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 MF04 1300001 ~ フォーサイトSEの廉価版(7万円安)
2004 ~ 2007 MF04 1400001 ~ 2004/12/21
グリップヒーター標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 3.86(7)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1016 1枚 ホンダ 17210-KFG-010/000 NSS250/FES250/PS250 オイル塗布不要

戻る ページ 1 次へ