ホンダ NSR250R [250cc] 1987-87年式 エアフィルタ NTB製

MC16 ■モデル名:NSR250RG

ホンダ NSR250R [250cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC16 原動機型式 MC16E 2stV型2気筒 水冷
フレームNo MC16 - 1000033 ~ 1020966 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 2,035
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
B9ECS 本数 2
全幅 705
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 141
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯115
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
383
レベル
(mm)
108
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 MC16 1000033 ~ 1020966 1986/10月 フルカウルレーサーレプリカ
水冷2サイクルケースリードバルブ90度V型2気筒。
ホンダオリジナルRCバルブ採用。
ホンダ独自の目の字断面構造アルミフレーム採用。
偏平タイヤ、S字断面スポークと幅広リムアルミホイール、アルミ製スイングアーム(後輪)採用。
1987 ~ 1987 MC16 1000033 ~ 1020966 1987/3月 特別限定車

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 929 税込1,022
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1005 1枚 ホンダ 17211-KV3-000 NSR250R(MC16) オイル塗布済

戻る ページ 1 次へ