ホンダ ベンリィ [50cc] 2012-15年式 エアフィルタ KITACO製

AA03 PGM-FI

ホンダ ベンリィ [50cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA03 原動機型式 AA03E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA03 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/80 - 10 58J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,805
スプロケット
二次減速比 4.166
プラグ
CR7HSA-9 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,040
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2015 AA03 ~ 2012/2月 カラー追加
・パールホワイト×ブラウン(新色)
・オニキスブルーメタリック×ブラック(新色)
・パールホワイト
2012 ~ 2012 AA03 1000001 ~ 2011/9月
空冷4stOHC単気筒。
クラス最大10Lフューエルタンク採用。Honda独自コンビブレーキ(前後輪連動)採用。オートマチックトランスミッション採用。
軽量アルミホイール、35/35Wハロゲンヘッドマルチリフレクター採用、スピードメーターと燃料計装備、など。
カラー設定
・パールホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エアエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.47(68)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。ノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
341-1150000 1個 キタコ ベンリィ50/プロ(AA03)・ベンリィ110/プロ(JA09)・リード110/EX(JF19) 11

戻る ページ 1 次へ