ホンダ Dio ライブDio SR [50cc] 1994-96年式 エアフィルタ KITACO製

AF35 ■モデル名:SK50MR/MS/MT Fディスク

ホンダ Dio ライブDio SR [50cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF35 - 1000001 ~ 1459615 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1770 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 AF35 1000001 ~ 1078328 ライブDio SK50MRのストリートスポーツ仕様。
前後ブーメランディッシュホイール、Fディスクブレーキ、チューブレスタイヤ
センタースタンドロック機構。
Rキャリア
Fラック
7PSエンジン
1995 ~ 1995 AF35 1200001 ~ 1267150 ライブDio SK50MSのストリートスポーツ仕様。
1996 ~ 1996 AF35 1400001 ~ 1459615 ライブDio SK50MTのストリートスポーツ仕様。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エアエレメント KITACO

販売価格(税別) 699 税込769
2営業日後以内
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.47(68)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 純正品番
70-341-10770 1個 ライブディオ/-J/-S:AF34全車種、ライブディオ/-SR/-ST/-ZX:AF35全車種 17205-GBL-000、17205-GBL-770、17205-GBL-760

2. スーパーパワークリーナー KITACO

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
KITACO スーパーパワークリーナー 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】外側に荒め、内側に細めのフィルタースポンジを配した2層構造の高効率フィルターです。大まかなゴミや埃等をキャッチし、走行時の振動で付着したゴミ、埃等を落とす自浄作用のあるフィルターです。異物やゴミの侵入を2層の発泡スポンジでキャッチ。クリーンなエアーのみ通します。フィルター全体が伸縮しますので、走行時の振動などで付着した異物を落とします。(自浄作用)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 寸法(幅W×高さH)(mm) 口径(Φmm) 主な適合車種
515-6000350 1個 汎用 90×110 35(Φ25アダプター付属) Dio ライブDio SR 1994-1996年式:排ガス規制対応車にはセッティングできない場合があります。

3. ユニフィルター PK-4 (25&35) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ユニフィルター PK-4 (25&35) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
515-1000000 1個 Dio ライブDio SR 1994-1996年式:排ガス規制対応車にはセッティングできない場合があります。

4. エアエレメント KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.47(68)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. 適合
341-1077000 1個 ホンダ ライブDIO/-SR/-ST/-ZX AF35全車種 17205-GBL-000 ライブDIO/-J/-S AF34全車種、ライブDIO/-SR/-ST/-ZX AF35全車種

戻る ページ 1 次へ