ホンダ CRF250L [250cc] 2017-20年式 エアフィルタ ヨシムラ製

MD44 PGM-FI ■STD・TypeLD

ホンダ CRF250L [250cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MD44 原動機型式 MD38E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD44 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ8V 全長 2,195
スプロケット
14 40 二次減速比 2.857
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 144
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 MD44 1000001 ~ STD
全長2195×幅815×高1195×重量144kg
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
2017/2月
スロットルボディー口径大径化、コネクティングチューブ100mm延長、EXパイ管径拡大で高回転域出力向上と低速トルク両立。
マフラー内部3室構造→2室構造に変更、フルデジタルメーター採用。
リアフェンダー、テールランプ新設計。
カラー設定
・エクストリームレッド
2017 ~ 2018 MD44 1000001 ~ TypeLD ローダウン仕様
全長2175×幅815×高1150×重量143kg
2017/2月
シート高45mmダウン。前後サスペンション変更。
カラー設定
・エクストリームレッド
2019 ~ 2020 MD44 1200001 ~ STD
2019/2月
ホイールリムをブラック、Fフォークをブロンズ、トップブリッジ、ボトムブリッジ、ハンドルホルダーをブラック、ヘッドライトカウルを主体色と同色。
カラー変更
・エクストリームレッド(レースイメージ)
・ブラック
2019 ~ 2020 MD44 1200001 ~ TypeLD ローダウン仕様
2019/2月
ホイールリムをブラック、Fフォークをブロンズ、トップブリッジ、ボトムブリッジ、ハンドルホルダーをブラック、ヘッドライトカウルを主体色と同色。
カラー変更
・エクストリームレッド(レースイメージ)
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. K&N リプレイスメントエアフィルター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ K&N リプレイスメントエアフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】K&Nは高度な濾過性能と高い吸入効率を誇るエアフィルターを市場に提供し続けています。K&Nフィルターはコットン製湿式フィルターを採用し、ペーパータイプやスポンジタイプとは比較にならない高性能フィルターです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
HA-2513 1個

戻る ページ 1 次へ