ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式 エアフィルタ K&N製

Z50J 6V 3.1ps 4型 ■モデル名:Z50JJ7/J7S/L7B

ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1627459 ~ 1805977 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4 全長 1,360
スプロケット
12 31 二次減速比 2.583
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 Z50J 1627459 ~ 1632802 4型(リミテッド) ホワイトモンキー
1988 ~ 1991 Z50J 1627608 ~ 1643137 1988/1月
グラフィック&カラー変更
ティアドロップ型フューエルタンク
(キャンディレッド×アイボリーツートンカラー)装備。
1990 ~ 1991 Z50J 1636201 ~ 1639002 4型(新春大会用限定車)限定オールブラックアウト仕様
1988 ~ 1991 Z50J 1800001 ~ 1805977 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. カスタム エアフィルター ラウンドテーパー K&N

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
出荷目安:92日
K&N カスタム エアフィルター ラウンドテーパー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 内径(Φmm) 材質(エンドキャップ) フィルター外径(mm) フィルター長さ(mm)
RC-2540 1個 28 クロームメッキ 51×57 63

戻る ページ 1 次へ