ホンダ NC750S [750cc] 2016-20年式 エアフィルタ K&N製

RC88 PGM-FI ■STD・STD ABS・DCT ABS

ホンダ NC750S [750cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC88 原動機型式 RC88E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC88 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,215
スプロケット
17 二次減速比 2.529
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 DCT_112Link
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
517±2.5
レベル
(mm)
102
種類 10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 RC88 1000001 ~ DCT ABS(228kg)2次減速比2.294
2016/2月
DCTに新プログラム。
LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。
スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。
2016 ~ 2017 RC88 1000001 ~ STD ABS(218kg)2次減速比2.529
2016/2月
LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。
スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。
2016 ~ 2017 RC88 1000001 ~ STD ABS無し(216kg)2次減速比2.529
2016/2月
型式変更(EBL→2BL)
LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。
スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。
カラー設定
・パールグレアホワイト
・グラファイトブラック
・マットガンパウダーブラックメタリック
2018 ~ 2018 RC88 1100001 ~ DCT ABS(228kg)2次減速比2.294
2018/4月
カラー変更
・グラファイトブラック(ツートン)
・キャンディクロモスフィアレッド
2018 ~ 2018 RC88 1100001 ~ STD ABS(218kg)2次減速比2.529
2018/4月
ABS標準装備。ABS装備車のみとなる。
カラー変更
・キャンディクロモスフィアレッド
・グラファイトブラック(ツートン)
2019 ~ 2020 RC88 1200001 ~ DCT ABS(228kg)2次減速比2.294
2018/11月
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
グラファイトブラックはピリオンシートにブルー表皮採用など各部専用カラー採用。
カラー変更
・グラファイトブラック(ツートン/新色)
・キャンディークロモスフィアレッド(継続)
2019 ~ 2020 RC88 1200001 ~ STD ABS(218kg)2次減速比2.529
2018/11月
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
グラファイトブラックはピリオンシートにブルー表皮採用など各部専用カラー採用。
カラー変更
・グラファイトブラック(ツートン/新色)
・キャンディークロモスフィアレッド(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメントエアフィルター K&N

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:92日
K&N リプレイスメントエアフィルター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 純正品番
HA-7012 1個 適合車種 純正品番 ホンダ:17210MFND02、17210MGSD30

戻る ページ 1 次へ