ホンダ スーパーカブ [50cc] 1999-01年式 エアフィルタ K&N製

AA01 STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)・STDバリエーション

ホンダ スーパーカブ [50cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1000001  ~ 1299999 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.25 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,800
スプロケット
13 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 STD/デラックス98リンク・カスタム100リンク
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯70、♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1199999 カスタム CM2 角形ヘッドライト・セル付
手動4段
1999/9月
カラー設定
・ムーンストーンシルバーメタリック
1999 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1199999 デラックス D1 Fキャリア・左ミラー付
手動3段
1999/9月
カラー設定
・ユニオンシティブルーメタリック
1999 ~ 2001 AA01 1000001 ~ 1299999 STD S1
全長1800×幅660×高1010×79kg
手動3段。
1999/9月
排出ガス規制対応、キャブレターセッティング変更、ブローバイガス還元装置採用。
ビジネス廃止。
カラー設定
・コスミックブルー
2001 ~ 2001 AA01 1200001 ~ 1299999 STD S1 バリエーションモデル
従来のSTD同様、スタンダードの名称。翌年からストリート仕様に名称変更。
2001/3月
STDベースとし、リトルカブ用小型リアキャリア装着。
カラー設定
・プラズマイエロー×ココナッツホワイト
・ブーンシルバーメタリック×ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. カスタム エアフィルター ラウンドテーパー K&N

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
K&N カスタム エアフィルター ラウンドテーパー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 内径(Φmm) 材質(エンドキャップ) フィルター外径(mm) フィルター長さ(mm)
RC-0790 1個 35 クロームメッキ 51×63 57

戻る ページ 1 次へ