ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 2018-25年式 エアフィルタ

TA03 3輪ビジネス 4st PGM-FI

ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 2018-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-TA03 原動機型式 TA03E 4st単気筒 水冷
フレームNo TA03 - ~ 排気量 49
タイヤ
100/100 - 12 62J TL 130/70 - 8 42L TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,895
スプロケット
二次減速比 4.083
プラグ
ER8EH-N 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,690
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 139
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.49 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2025 TA03 ~ 2017/9月
平成28年国内排出ガス規制適合、一部仕様変更。
ヘッドライトにクリプトンバルブ採用、MFバッテリー採用。
カラー設定
・シャスタホワイト
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エレメント エアークリーナー 17210GFZ000 ホンダ

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
ホンダ エレメント エアークリーナー 17210GFZ000 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB) 他社参考品番(キタコ) 主な適合車種(ホンダ)
17210GFZ000 1個 GYRO X/Canopy HA-1044 341-1143000 GYRO X

2. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
出荷目安:12日
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1044 1枚 ホンダ 17210-GFZ-000 ジャイロX TD02
ジャイロキャノピー TA03
オイル塗布不要

3. エアエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.48(69)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 仕様 純正品番
341-1143000 1個 ホンダ ジャイロキャノビー(4スト) TA03全車種、ジャイロX(4スト) TD02全車種 乾式タイプ 17210-GFZ-000

戻る ページ 1 次へ