ホンダ Dio ライブDio [50cc] 1997-00年式 エアフィルタ

AF35 前・後輪連動ABS ■モデル名:SK50MV/MW/MY Fディスク  7ps

ホンダ Dio ライブDio [50cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF35 - 1500001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1770 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475・ジョイント迄1380
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 AF35 1500001 ~ 1699999
1997 ~ 1997 AF35 1500001 ~ 1699999 7PSエンジン
コンビブレーキシステム
Rキャリア
Fラック
Fディスクブレーキ
1998 ~ 1998 AF35 1700001 ~ 1999999 カラー変更
1999 ~ 2000 AF35 2000001 ~ 2199999 マイナーチェンジ
Fディスクブレーキ。
5.6psエンジン(平成10年排出ガス規制対応)、コンビブレーキシステム、パンチングサイレンサーカバー、Rキャリア、Fラック、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. エレメント エアークリーナー 17205GBL760 ホンダ

販売価格(税別) 629 税込692
0営業日後以内
ホンダ エレメント エアークリーナー 17205GBL760 1個
レビュー: 5.00(4)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
17205GBL760 1個 Live Dio HA-1007

2. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 489 税込538
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1007 1枚 ホンダ 17205-GBL-760 ライブDio/J/SR/ST/ZX AF34/35 オイル塗布済

3. スーパーパワークリーナー KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
KITACO スーパーパワークリーナー 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】外側に荒め、内側に細めのフィルタースポンジを配した2層構造の高効率フィルターです。大まかなゴミや埃等をキャッチし、走行時の振動で付着したゴミ、埃等を落とす自浄作用のあるフィルターです。異物やゴミの侵入を2層の発泡スポンジでキャッチ。クリーンなエアーのみ通します。フィルター全体が伸縮しますので、走行時の振動などで付着した異物を落とします。(自浄作用)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 寸法(幅W×高さH)(mm) 口径(Φmm) 主な適合車種
515-6000350 1個 汎用 90×110 35(Φ25アダプター付属) Dio ライブDio SR 1994-1996年式:排ガス規制対応車にはセッティングできない場合があります。

4. エアエレメント KITACO

販売価格(税別) 699 税込769
2営業日後以内
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.48(69)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 純正品番
70-341-10770 1個 ライブディオ/-J/-S:AF34全車種、ライブディオ/-SR/-ST/-ZX:AF35全車種 17205-GBL-000、17205-GBL-770、17205-GBL-760

5. 2輪車用エアフィルター KJT

販売価格(税別)    
KJT 2輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.54(85)

【特長】この商品は日本のOEM工場の品質に適合しています。オイル添付済みです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 適合車種 パーツNo. 主な適合車種
MOJH902 1枚 ホンダ ライブDIO SK50(AF34)ライブDIO ZX SK50(AF35)ライブDIO ST SK50(AF35)ライブDIO SR SK50(AF35) 17205-GBL-760 ライブDIO ZX SK50(AF35)

6. エアエレメント KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.48(69)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. 適合
341-1077000 1個 ホンダ ライブDIO/-SR/-ST/-ZX AF35全車種 17205-GBL-000 ライブDIO/-J/-S AF34全車種、ライブDIO/-SR/-ST/-ZX AF35全車種

7. ハイフローフィルター CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH ハイフローフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
431190 1個 ライブDio/SR/ZX(-99)

8. ユニフィルター PK-4 (25&35) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ユニフィルター PK-4 (25&35) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
515-1000000 1個 Dio ライブDio SR 1994-1996年式:排ガス規制対応車にはセッティングできない場合があります。

戻る ページ 1 次へ