ホンダ リトルカブ [50cc] 2004-06年式 エアフィルタ

AA01 ■モデル名:セル無(3速)C50L4/L5 ・セル付(4速)C50LM4/LM5

ホンダ リトルカブ [50cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 3600001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 14 32L WT 2.75 - 14 35P WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,775
スプロケット
14 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 セル付 100リンク
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 AA01 3600001 ~ 手動3段(キック)
サイズ:1775/660/960/79
2004 ~ 2004 AA01 3600001 ~ 手動4段(セル付)
2004 ~ 2004 AA01 3700001 ~ 2005/1月 スペシャル
手動3段(キック)
2005 ~ 2006 AA01 3700001 ~ 2005/1月 スペシャル
手動4段(セル付)
2005 ~ 2006 AA01 3800001 ~ C50L5-2J スペシャル 手動3段(キック)
C50LM5-2J スペシャル 手動4段(セル付)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エレメントCOMP. エアークリーナー 17211GBZ700 ホンダ

販売価格(税別) 939 税込1,033
0営業日後以内
ホンダ エレメントCOMP. エアークリーナー 17211GBZ700 1個
レビュー: 4.71(24)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17211GBZ700 1個 HA-1042

2. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1042 1枚 ホンダ 17211-GBZ-700 スーパーカブ C50 CM5/D5/S5/ST5/CM7/D7
スーパーカブ C90 CM1/D1/CM2/D2/CM5等
オイル塗布不要

3. カスタム エアフィルター ラウンドテーパー K&N

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
K&N カスタム エアフィルター ラウンドテーパー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 内径(Φmm) 材質(エンドキャップ) フィルター外径(mm) フィルター長さ(mm)
RC-0790 1個 35 クロームメッキ 51×63 57

4. エアークリーナーエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO エアークリーナーエレメント 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
70-341-11360 1個

戻る ページ 1 次へ