ホンダ Dio ライブDio J-S [50cc] 2000-02年式 エアフィルタ

AF34 ■モデル名:SK50MY/MM-1/2 Fドラム

ホンダ Dio ライブDio J-S [50cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF34 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF34 - 3000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 AF34 3000001 ~ DioJ
2001 ~ 2002 AF34 3400001 ~ DioSに名称変更
盗難防止システム追加
2002 ~ 2002 AF34 3500001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. エレメント エアークリーナー 17205GBL760 ホンダ

販売価格(税別) 629 税込692
0営業日後以内
ホンダ エレメント エアークリーナー 17205GBL760 1個
レビュー: 5.00(4)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
17205GBL760 1個 Live Dio HA-1007

2. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 489 税込538
0営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(403)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1007 1枚 ホンダ 17205-GBL-760 ライブDio/J/SR/ST/ZX AF34/35 オイル塗布済

3. スーパーパワークリーナー KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
KITACO スーパーパワークリーナー 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】外側に荒め、内側に細めのフィルタースポンジを配した2層構造の高効率フィルターです。大まかなゴミや埃等をキャッチし、走行時の振動で付着したゴミ、埃等を落とす自浄作用のあるフィルターです。異物やゴミの侵入を2層の発泡スポンジでキャッチ。クリーンなエアーのみ通します。フィルター全体が伸縮しますので、走行時の振動などで付着した異物を落とします。(自浄作用)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 寸法(幅W×高さH)(mm) 口径(Φmm) 主な適合車種
515-6000350 1個 汎用 90×110 35(Φ25アダプター付属) Dio ライブDio SR 1994-1996年式:排ガス規制対応車にはセッティングできない場合があります。

4. ターボフィルター /LDIO-ZX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター /LDIO-ZX 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
97357 1個

5. エアエレメント KITACO

販売価格(税別) 699 税込769
2営業日後以内
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.47(68)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 純正品番
70-341-10770 1個 ライブディオ/-J/-S:AF34全車種、ライブディオ/-SR/-ST/-ZX:AF35全車種 17205-GBL-000、17205-GBL-770、17205-GBL-760

6. 2輪車用エアフィルター KJT

販売価格(税別)    
KJT 2輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.54(85)

【特長】この商品は日本のOEM工場の品質に適合しています。オイル添付済みです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 適合車種 パーツNo. 主な適合車種
MOJH902 1枚 ホンダ ライブDIO SK50(AF34)ライブDIO ZX SK50(AF35)ライブDIO ST SK50(AF35)ライブDIO SR SK50(AF35) 17205-GBL-760 ライブDIO ZX SK50(AF35)

7. ターボフィルター(原付スクーター用) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター(原付スクーター用) 1枚
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)。乾式タイプだからメンテナンスも簡単。純正リプレイス用にどうぞ。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合品番 適合車種 主な適合車種
18850 1枚 (メインジェット)#78/O(ライブDIO/ZX/J(00~))、#82/M(ライブDIO-ZX(94~96))、#80/O(ライブDIO-ZX(97~99)) 34508(ライブDIO/ZX/J(00~))
31119(ライブDIO-ZX(94~96))
31126(ライブDIO-ZX(97~99))
ライブDIO/ZX/J(00~)
ライブDIO-ZX(~99)
Dio ライブDio ZX 1994-1998年式:メインジェット交換目安:プラグ焼方次第で♯5up

8. ユニフィルター PK-4 (25&35) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ユニフィルター PK-4 (25&35) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
515-1000000 1個 Dio ライブDio SR 1994-1996年式:排ガス規制対応車にはセッティングできない場合があります。

9. エアエレメント KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.47(68)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. 適合
341-1077000 1個 ホンダ ライブDIO/-SR/-ST/-ZX AF35全車種 17205-GBL-000 ライブDIO/-J/-S AF34全車種、ライブDIO/-SR/-ST/-ZX AF35全車種

戻る ページ 1 次へ