ホンダ CBR400R [400cc] エアフィルタ
ホンダ CBR400R [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| HA-5013 | 1個 | CB500R(13) |
【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| R-H5S13-01 | 1個 | CBR500/R/X/F 13/400/R/X/F 13 |
【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:HA-5019。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 ホンダ:17211MKPJ00。適合情報:。ホンダ[HONDA] 400X [2BL-NC56] 19-21。ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-21。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Honda 17211MKPJ00。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:95。差込径:25。高さ:112。備考:オイル塗布量 14 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 材質 | 質量(kg) | 容量(mL) |
|---|---|---|---|---|---|
| HA-5019 | 1個 | エアフィルター x1 | エアフィルター:コットンガーゼ | 0.4 | オイル塗布量:14 |
戻る ページ 1 次へ