ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2018-21年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

JA44 PGM-FI ■STD・60thAnni・ストリート・天気の子Ver

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA44 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA44 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/90 - 17 38P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー GTZ4V(横置) 全長 1,915
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 99
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 JA44 1000001 ~ STD
2017/11月 モデルチェンジ(国内生産)
空冷4stOHC単気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
2段キャタライザー式エキゾーストマフラー採用。
交換式オイルフィルター追加、ドレンボルト部スクリーンフィルター配置、オイルレベルゲージ挿入ガイド部を設けた形状に変更。
ボディー両サイド取外し可能サイドカバー採用。
丸形LEDヘッドライト(アンバーウィンカーレンズ)、丸みのある縦長タイプテールランプ採用、など。
ドライブチェーンサイズアップ。
カラー設定
・グリントウェーブブルーメタリック
・クラシカルホワイト
・バージンベージュ
・タスマニアグリーンメタリック
・アーベインデニムブルーメタリック
2018 ~ 2019 JA44 1100001 ~ 60th Anniversary(期間限定)
全長1860×幅695×高1040×99kg
2018/11月
マグナレッド主体に、バージンベージュのレッグシールドとサイドカバー採用。ツートーンシート、ブラック塗装リアキャリア。60周年を記念専用エンブレム採用、など。
カラー設定
・マグナレッド
2019 ~ 2019 JA44 1100001 ~ スーパーカブ110ストリート
2019/2月-6月(期間限定)
車体同色のレッグシールド、車体各部(サイドカバー、クランクケースカバー、リアキャリア、前後輪のハブ、スイングアーム、チェーンケース)をブラックに。
Fカバーエンブレム、メーターを縁取るリングにクロームメッキ採用。白パイピングシート、後部側面やスペシャルキーに歴代スーパーカブ採用の様々なロゴ、など。
カラー設定
・ボニーブルー
・ハーベストベージュ
2020 ~ 2021 JA44 1200001 ~ STD
2020/5月 マイナーチェンジ
全長1860×幅695×高1040×99kg
二輪車灯火器基準対応テールランプ採用。形状も変更。
カラー設定
・パールフラッシュイエロー(新色)
・グリントウェーブブルーメタリック
・クラシカルホワイト
・バージンベージュ
・タスマニアグリーンメタリック
・アーベインデニムブルーメタリック
2020 ~ 2021 JA44 1200001 ~ 天気の子バージョン
2020/7月-10月期間限定モデル
カラー設定
・サマーピンク

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(828)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
CPR6EAIX-9S 1個 ネジ型 10 16 -

2. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1607)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CPR6EA-9S 1個 ネジ型 CZ-i110(’08~) 必要本数:1、クロスカブ(’13.5~) 必要本数:1、スーパーカブ110 PRO(’09.10~) 必要本数:1、スーパーカブ110(’09.6~’12.3) 必要本数:1、スーパーカブ110(’12.3~) 必要本数:1、スーパーカブ50(’12.5~) 必要本数:1、スーパーカブ50プロ(’12.8~) 必要本数:1 1極式プラグ 31916-KWB-601

戻る ページ 1 次へ