ホンダ GB350 [350cc] 2021-22年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製
NC59 PGM-FI ABS ■STD
ホンダ GB350 [350cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2021 ~ 2022 | NC59 1000001 ~ | 2021/4月 空冷4stOHC単気筒。 前後独立制御ABS標準装備。 アシストスリッパークラッチ、HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)採用。 全灯火器LED採用。 カラー設定 ・マットジーンズブルーメタリック ・キャンディークロモスフィアレッド ・マットパールモリオンブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,698
税込¥1,868

NGK(日本特殊陶業)
MotoDXプラグ
1本
電装品 > スパークプラグ
【特長】新素材採用D-Shape外側電極とルテニウム配合中心電極!驚きのつきぬける加速感を実現!。2輪専用スパークプラグとして、スパークプラグに求められる様々な性能(加速性・耐久性・耐汚損性・燃費・始動性等)を向上。Dの断面形状をした外側電極(D-Shape外側電極)とルテニウム配合中心電極で抜群の燃焼効率を実現しました。混合気の流れを阻害しにくい電極形状!効効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の広がりを阻害しにくい電極形状! より球状に近い理想的な燃焼を実現!。D-Shape外側電極による優れた着火性!スムーズな火炎の広がりを実現!。理想的な火炎の広がりを実現。一般プラグ・イリジウムIXと比較し、より始動性が向上しました。

品番 | 内容量 | 六角対辺(mm) | 端子形状 | ストックNo. | ねじ径(mm) |
---|---|---|---|---|---|
CPR6EDX-9S | 1本 | 16 | ネジ形 | 95791 | 10 |
戻る ページ 1 次へ