ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 1990-98年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

TA02 3輪ビジネス 2st ■ワゴンド・デッキ

ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-TA02 原動機型式 TA01E 2st単気筒 空冷
フレームNo TA02 - 1000001 ~ 1499999 排気量 49
タイヤ
4.00 - 12 65J WT 130/90 - 6 53J WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 1,895
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR8HS 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,155
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 119
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72(TA02-1100001?)♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1992 TA02 1000025 ~ 1015415 ワゴン(62Lキー付トランク)
ジャイロUP(TB50M)のワイパー付きウインドシールドルーフ仕様
1990 ~ 1992 TA02 1000425 ~ 1015205 デッキ(フラット荷台)
ジャイロUP(TB50M)のワイパー付きウインドシールドルーフ仕様
1993 ~ 1996 TA02 1100001 ~ 1299999 1993/4月
ワゴン(62Lキー付トランク)/デッキ(フラット荷台)
細部熟成。ルーフ形状変更。
デッキタイプ(TC50P2)は油圧ダンパー付きRトランク装備。
1997 ~ 1998 TA02 1300001 ~ 1499999 1996/9月
デッキ(フラット荷台)
細部熟成。マフラーテールキャップ部を溶接固定タイプ→着脱タイプへ、ルーフ部材質変更、ルーフ部カラーをブラック→グレーへ。
Canopyロゴマークをレッド→グリーンへ変更。
1997 ~ 1998 TA02 1300001 ~ 1499999 1996/9月
ワゴン(62Lキー付トランク)
細部熟成。マフラーテールキャップ部を溶接固定タイプ→着脱タイプへ、ルーフ部材質変更、ルーフ部カラーをブラック→グレーへ。
Canopyロゴマークをレッド→グリーンへ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1845)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
BR8HS 1個 分離型 4322 1極式プラグ 09482-00157

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(827)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BR8HIX 1個 分離 14 20.8 99000-69835-B8R

戻る ページ 1 次へ