ホンダ スーパーカブ110 PRO Lite [110cc] 2026-26年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

JA77 (国内生産)キャスト、チューブレス Fバスケット、Rキャリア

ホンダ スーパーカブ110 PRO Lite [110cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BH-JA77 原動機型式 JA76E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA77 - ~ 排気量 109
タイヤ
70/100 - 14 37P TL 80/100 - 14 49P TL
バッテリー GTZ4V 全長 1,860
スプロケット
14 30 二次減速比 2.142
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 111
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JA77 ~ 2025/12月(新基準原付)
スーパーカブ110ベース。「新基準原付」に適合する最高出力3.5kwの出力特性に最適化。
空冷4stOHC単気筒。
Fディスクブレーキ(前輪にのみ作用するABS採用)。
F/Rキャストホイール、チューブレスタイヤ標準装備(F)IRC NF30s/(R)IRC NR35z。
メーター内に速度警告灯、ギアポジション、時計などを表示する機能搭載。
フロントカバーに新基準原付に適合したHondaの原付一種モデルを表す専用ロゴを配置。
カラー設定
・セイシェルナイトブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1605)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CPR6EA-9S 1個 ネジ型 CZ-i110(’08~) 必要本数:1、クロスカブ(’13.5~) 必要本数:1、スーパーカブ110 PRO(’09.10~) 必要本数:1、スーパーカブ110(’09.6~’12.3) 必要本数:1、スーパーカブ110(’12.3~) 必要本数:1、スーパーカブ50(’12.5~) 必要本数:1、スーパーカブ50プロ(’12.8~) 必要本数:1 1極式プラグ 31916-KWB-601

戻る ページ 1 次へ