ホンダ ZOOK [50cc] 1990-96年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

AF26

ホンダ ZOOK [50cc] 1990-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF26 原動機型式 AF05E 2st単気筒
フレームNo AF26 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 8 27J WT 70/100 - 8 27J WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,400
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR8HSA 本数 1
全幅 545
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 43
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1996 AF26 1000001 ~ MS50L
3.3ps空冷2stエンジン搭載スケートボード風NEWコンセプトスクーター。Fカウルレス&フロアーステップボード、2本のポールが突き出たようなハンドルバー支柱&シート支柱装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1605)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 主な適合車種 仕様
BR8HSA 1個 ネジ型 8 ジャイロX(’99.12~’08.3) 必要本数:1、ジャイロアップ50(’00.2~’07) 必要本数:1、ジャイロキャノピー50(’99.10~’08.3) 必要本数:1、ズーク(’90.2~) 必要本数:1、ディオ/SR(’90.1~’90.12) 必要本数:1 1極式プラグ

戻る ページ 1 次へ