ホンダ リードS [50cc] 1983-83年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製

AF01 NH50(リード50)ストリートスポーツ仕様

ホンダ リードS [50cc] 1983-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AF01 原動機型式 AF01E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF01 - 1300001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 10 2PR TL 3.00 10 2PR TL
バッテリー / 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,070
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 64
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 AF01 1300001 ~ 1983/2月
リード50(NH50MDD-1/2)のストリートスポーツ仕様。
49c空冷2st単気筒。
大型Fパネル、スポイラー付きFカウル装備。
スクーター初のパワーエキゾーストシステム(排気効率にすぐれた音速ノズル型 エキゾーストポートや、ノズル型エキゾーストパイプを装備した大容量マフラー)などを採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
267700-5010 1本 14 12.7 セピアZZ 1993-1999年式:-95/2に適合 20.6

戻る ページ 1 次へ