ホンダ CB1100 [1100cc] 2017-20年式 スパークプラグ
SC65 アップライトハンドル PGM-FI ■STD ABS・E-Package
ホンダ CB1100 [1100cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | SC65 1500001 ~ 1599999 | ABS E-Package(253kg) ETC車載器、グリップヒーターおよびインジケーターランプ装着。 カラー設定 ・パールグレアホワイト |
| 2017 ~ 2017 | SC65 1500001 ~ 1599999 | STD ABS(252kg) 2017/1月 型式変更(EBL→2BL)。 空冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。 全タイプ共通で、新設計シンメトリー左右2本出し小型軽量マフラー、クロームメッキ2重管構造EXパイ。 アシストスリッパークラッチ(クラッチレバーの操作荷重約16%低減※従来比)、全タイプにABS標準装備、など。 燃料タンク14L。 カラー設定 ・パールグレアホワイト |
| 2018 ~ 2018 | SC65 1600001 ~ | ABS E-Package(253kg) 2018/4月 仕様一部変更 18はE-Packageのみラインナップ。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト(NH-A66P) |
| 2019 ~ 2020 | SC65 1700001 ~ | STD ABS 2019/1月 マイナーチェンジ 全長2190×幅835×高1130×256kg ETC車載器ETC2.0車載器にバージョンアップ。 SHOWA製SDBV(ショーワデュアルベンディングバルブ)Fフォーク採用。燃料タンク17Lに拡大。 ワディング加工シート装着。 エンジン、前後フェンダー、ホイールなどブラック基調採用。 カラー変更 ・ダークネスブラックメタリック(NH-463M) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,798
税込¥1,978
NGK(日本特殊陶業)
MotoDXスパークプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LMAR8ADX-9S | 1個 | ネジ型 | 10 | 14 | 26.5 |
販売価格(税別)
¥1,598
税込¥1,758
| 品番 | 内容量 | 熱価 | RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編 |
|---|---|---|---|
| LMAR8A-9S | 1個 | 8 | 137 |
戻る ページ 1 次へ