ホンダ フュージョンTypeX [250cc] 2003-07年式 電装品 ノーブランド製
MF02 ■モデル名:CN2503-2/4-3/5/6 ・TypeXX
ホンダ フュージョンTypeX [250cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ヘッドライト 
  | 
 テイルライト 
  | 
 ウィンカー 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 フォークオイル 
  | 
 エンジンオイル量 
  | 
 ミラー取付ネジ穴径 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 | 
| 2003 ~ 2003 | MF02 ~ | TypeXスペシャル ホワイトとブラックのツートンインナーカウル及びシート。 ゴールドエンブレム。 ブラックホイール。  | 
| 2003 ~ 2003 | MF02 2000001 ~ | 2003/2月 メッキバーハンドル&ハンドルポスト、ショートスクリーン、シーシーバー装備。 バックレスト採用、など。 エアインジェクションシステム(二次空気導入装置)採用、強化ロックとアラーム機能標準装備。 カラー設定 ・ピュアブラック ・パールシーシェルホワイト ・キャンディタヒチアンブルー カラーオーダープラン設定あり。(7色)  | 
| 2004 ~ 2004 | MF02 2100001 ~ | TypeXX TYPE-Xベース。 ボディ同色アンダーカウル、前後ブラックホイール、パイピングシート。 エンブレムデザイン変更。 「FUSION」ロゴに専用カラー採用。 カラー設定 ・キャバレーパープルメタリック(新色) ・イタリアンレッド ・パールモデラートベージュ ・マットアクシスグレイメタリック  | 
| 2005 ~ 2005 | MF02 2200001 ~ | 2005/1月 カラー変更  | 
| 2006 ~ 2007 | MF02 2300001 ~ | マイナーチェンジ マルチリフレクターヘッドライト採用 ミラー取付位置をハンドル部に変更 サイズ:2265/805/1095/160  | 
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
 
 
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) | 
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 12 | 
戻る ページ 1 次へ