ホンダ 並行輸入 CBF190R [190cc] 2016-16年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製

輸入車(中国 新大洲ホンダ)PGM-FI ABS

ホンダ 並行輸入 CBF190R [190cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 184
タイヤ
110/70 R 17 54P TL 140/70 R 17 66P TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,029
スプロケット
45 二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 739
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考 ノンシールチェーン
全高 1,041
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 142
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
395
レベル
(mm)
70
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ストリートファイター
シリーズ STD/SPORTY/SPORTY HRC
空冷4stOHC単気筒(CBF190R,CBF190TR車体、エンジン共用)。最高出力16ps/8,000rpm、トルク1.6kg-m/7,000rpm。
ラジアルタイヤ。
灯火類(ヘッドライト、テールランプ、ウインカーなど)LED採用。
フルデジタルメーター、ギヤポジションインジケーター装備。
スラントデザインヘッドライト、セパレートハンドルなど採用。
スプロケット45丁、チェーン428サイズノンシールチェーン採用。
カラー設定(STD)ソリッド
・ブラック
・ホワイト

カラー設定(SPORTY)ツートーン
フロントフォーク、ブレーキ、エンジンカバーなど要所ゴールドパーツ採用。
・レッド×ブラック
・ブラック×シルバー

カラー設定(SPORTY HRC)
・トリコロール

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX7L-N 1個 6.0(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 70

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 12

戻る ページ 1 次へ