ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1990-94年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製

MC10 (4型)■モデル名:GB250L/P

ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1990-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC10 原動機型式 MC10E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC10 - 1300001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,015
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 143
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ 1,020 チョーク 725 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考 スロットル:800/795
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
206
レベル
(mm)
120
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.55 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 MC10 1300001 ~ 1353000 1989/12月 マイナーチェンジ
燃料タンク、サイドカバー、シート形状変更。
キー付きリアカウルボックス、サブヘルメットホルダー新設。
MFバッテリー開放型→密閉型、左右非対称アシストグリップ、など。
カラー変更
・スパークリングシルバーメタリック(-1300001-1352700)
・ブラック(-1350001-1352700)

STD:MC10-1300001-1352103
STD:MC10-1350001-1355300
純正オイルフィルター品番変更:1352104-1352700
1992 ~ 1992 MC10 1350301 ~ 1352500 1992/1月 スペシャルカラー仕様(速度警告灯無し)
・モンツァレッド

STD:MC10-1350301-1352103
純正オイルフィルター品番変更:1352104-1352500
1993 ~ 1994 MC10 1400001 ~ 1401860 1993/4月 マイナーチェンジ(速度警告灯無し)
サイドカバーに立体エンブレム風ステッカー採用。カラーストライプ変更。
・モンツァレッド×カラコルムグレーメタリック(グレーストライブ)
1993 ~ 1994 MC10 1400001 ~ 1402560 1993/4月 マイナーチェンジ(速度警告灯無し)
サイドカバーに立体エンブレム風ステッカー採用。カラーストライプ変更。
カラー変更(ブラック廃止)
・スパークリングシルバーメタリック×タスマニアグリーンメタリック(グリーンストライブ)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX7L-N 1個 6.0(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 70

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 12

戻る ページ 1 次へ