ホンダ ベンリィ110 プロ [110cc] 2012-15年式 電装品 モノタロウ製
JA09 大型Fバスケット、Rキャリア、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)
ホンダ ベンリィ110 プロ [110cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2015 | JA09 1000009 ~ 1099999 | 大型Fバスケット、大型Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)装備モデル 2012/1月 共通で、空冷4stOHC単気筒。PGM-FI採用。 オートマチックトランスミッション採用(クラッチ操作不要)。 リアデッキ(最大60kg積載)装備、クラス最大大容量10Lフューエルタンク、二人乗り対応ピリオンステップ、盗難抑止シャッター付キーシリンダー、ブレーキロック機構(ベンリィ 110は左ブレーキレバー部、110プロはフロントポケット下部)装備、など。 カラー設定(1色) ・パールホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,598
税込¥5,058
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX7L-BS | 1個 | 113×69×129 | 7 | YTX7L-BS | FTX7L-BS |
戻る ページ 1 次へ